Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Primeon 2761311 Leere Blu-Ray Disc BD-R DL 50 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primeon 2761311 Leere Blu-Ray Disc BD-R DL 50 GB
Primeon 2761311 Leere Blu-Ray Disc BD-R DL 50 GB
Artikel-Nr.:
     615IT-Y127421
Hersteller:
     PrimeOn
Herst.-Nr.:
     2761311
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blu-ray
Blu-ray Disc
Blu-ray Discs
Blu-ray Rohling
Mit den hochwertigen Blu-ray Medien von PRIMEON können große Datenmengen einfach, zuverlässig und dank 10x ULTRA SPEED auch extrem schnell gesichert werden. Egal ob HD-Filme, Erinnerungsstücke oder System-Backups: Mit bis zu 50GB Kapazität auf den zweilagigen Blu-ray Discs bietet sich ausreichend Platz für die Archivierung von Daten aller Art – auch als wiederbeschreibbare BD-RE. PRIMEON Blu-ray Medien sind damit die ideale Wahl für Anwender mit hohen Qualitätsansprüchen, die große Datenmengen verlässlich sichern möchten. Sie eignen sich bestens für den täglichen Gebrauch und bieten eine hervorragende Kompatibilität mit Playern und Recordern. Gut zu wissen: Alle PRIMEON Blu-ray Medien verfügen über offizielle One-Blue Lizenzen!

Die besondere "ultra-protect-disc" Oberflächenbeschichtung bewahrt die Medien vor Beschädigungen auf der Oberseite und kann mit einem wasserfesten Stift sauber beschriftet werden. Mit der hochauflösenden "photo-on-disc" Oberfläche wird die professionelle Bedruckung mit Tintenstrahldruckern ermöglicht. Dabei bietet die sehr feine, matte Premium-Beschichtung in Verbindung mit der vollflächigen Metallisierung ein brillantes und fotorealistisches Druckergebnis ohne Farbabweichungen – und eine besonders schnelle Trocknungszeit. Die wasser- und abriebfeste "photo-on-disc ultragloss" Beschichtung bietet darüber hinaus maximale Farbbrillanz und ein in jeder Hinsicht beeindruckendes Druckergebnis.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
BD-R DL
Kapazität ohne Komprimierung
50 GB
Druckbar
Ja
Produktfarbe
Weiß
Kratzfest
Ja
Schreibgeschwindigkeit
Schreibgeschwindigkeit BD-R
10 x
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 21,22*
€ 25,05*
1 Tag
18
pro Stück
Frei Haus
ab € 20,45*
€ 25,06*
6 Tage
18
pro Paket
€ 6,99*
ab € 39,28*
€ 46,93*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.