Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lupus Electronics LE969 Kuppel IP-Sicherheitskamera Indoor 1920 x 1080 Pixel Zimmerdecke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lupus Electronics LE969 Kuppel IP-Sicherheitskamera Indoor 1920 x 1080 Pixel Zimmerdecke
Lupus Electronics LE969 Kuppel IP-Sicherheitskamera Indoor 1920 x 1080 Pixel Zimmerdecke
Artikel-Nr.:
     CIDE5-26426416
Hersteller:
     Lupus-Electronics
Herst.-Nr.:
     10969
EAN/GTIN:
     4260195432949
Suchbegriffe:
Domekamera
IR-Überwachungskamera
SmartHome Kamera
SmartHome Netzwerkamera
Kleine dezente IP-Kamera mit 1080p - die neue LUPUSNET LE969 Professionelle 2 Megapixel Videoüberwachung im extrem kleinen Gehäuse: Die LUPUSNET HD - LE969 wird mit bis zu 1920x1080 Pixel bei 30 FPS in Realtime Darstellung nahezu jeder Anforderung gerecht. Ihre hervorragende Ausstattung verbunden mit der extrem günstigen Preisstruktur und Ihrem geringen Installationsaufwand macht sie zu einem unschlagbaren Verbündeten für jede Herausforderung. Dieser Minidome verfügt über ein kleines extrem schnell zu installierendes Gehäuse und hat ein integriertes Mikrofon. Zudem sorgen die leistungsstarke H.264-Komprimierung, Anbindungsmöglichkeiten über Ethernet, 3GPP Live-Streaming u.v.a.m. für hervorragende Übertragungsleistungen in jedem Netzwerk. Schnell einzurichten, einfach zu bedienen Das für diese IP-Kameraserie entwicklete Einstellungenmenü, soll den Benutzer einfach und intuitiv durch die Funktionen der Kamera führen. Sollten Sie dennoch Fragen haben, zögern Sie nicht uns anzurufen ! Die neuartige LUPUSNET HD Bewegungserkennungsfunktion Unsere IP-Kameraserie hat eine neuartige Bewegungserkennungsfunktion, die die Anzahl von Fehlalarmen drastisch reduziert. So kann erst dann Alarm ausgelöst und aufgezeichnet werden, wenn sich ein Objekt über eine einstellbare Dauer vor der Kamera bewegt. Hierzu können Sie eine Sensitivität (0-10), die Intensität (0-10) sowie eine Zeit in Sekunden (3-10) angeben. Erst wenn sich das Objekt, wie hier im Beispiel, 3 Sekunden lang bewegt und einen Bewegungsausschlag über der angegebenen Intensität (rote Linie) auslöst, wird Alarm gegeben bzw. aufgezeichnet. Videodaten schneller finden Für eine technisch hoch entwickelte Hardware benötigt man auch eine besonders professionelle Software. Deshalb liefern wir unsere LUPUSNET HD-Kameras mit einem Programm, das keine Wünsche offen lässt. Die Suchfunktion ordnett Ihre Aufnahmen so, dass Sie wichtige Zeitpunkte schnell finden. Eine E-Mail oder ein externer Alarm informiert Sie zuverlässig über ungebetene Gäste. Kostenlose iPhone und Android APP Mit der kostenlosen iPhone und Android APP können Sie die Livebilder Ihrer Kameras sehen, die Daten der SD-Karte auslesen und eine Audioübertragung starten. Diese APP ist mit allen LUPUSNET Kameras und den LUPUSNET Rekordern LE904 und LE909 kompatibel.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Montageset
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Mitgelieferte Software
LupusnetHD Lite
Audio
Eingebautes Mikrofon
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv6, IPv4, HTTP, HTTPS, SNMP, QoS / DSCP, IEEE 802.1X, RTSP, TCP / IP, UDP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, UPnP, 3GPP, SAMBA, Bonjour
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X)
Sicherheit
Video-Bewegungsmelder
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
802.1x RADIUS
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Sonstige Funktionen
Konformität mit Industriestandards
802.3af PoE
Energie
Energiequelle
PoE
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
3 W
DC-Ausgang Volt
+12V
DC Ausgangssstrom
0.5 A
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/4 Zoll
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Minimum Prozessor
Intel C 2.8G
Min. benötigter RAM
512 MB
Minimum Grafikkartenspeicher
64 MB
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
5 m
Anzahl der Beleuchtungs-LEDs
6
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Flash-Speicher
16 MB
Speicherkapazität
128 MB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Gewicht und Abmessungen
Höhe
49 mm
Durchmesser
100 mm
Gewicht
180 g
Video
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Unterstützte Videoformate
3GPP,H.264
Unterstützte Grafik-Auflösungen
176 x 144,320 x 240,1280 x 720 (HD 720),1280 x 800 (WXGA),1920 x 1080 (HD 1080),640 x 480 (VGA)
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
30 fps
Analoges Signalformatsystem
NTSC,PAL
Full-HD
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Schnittstelle
RJ-45
Kamera
Mindestbeleuchtung
0.1 Lux
Betrachtungswinkel (horizontal)
110.10 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
65.10 °
Weißabgleich
Auto
Design
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Produktfarbe
Weiß
Formfaktor
Kuppel
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Indoor
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Wide Dynamic Range (WDR)
Ja
Tag/ Nachtmodus
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 157,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,44*
€ 232,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,95*
€ 228,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,81*
€ 219,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,18*
€ 213,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,02*
€ 186,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.