Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Laeta USB-Stick 64 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Laeta USB-Stick 64 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Braun
Hama Laeta USB-Stick 64 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Braun
Hama Laeta USB-Stick 64 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Braun
Hama Laeta USB-Stick 64 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE5-26346716
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00124004
EAN/GTIN:
     4047443273666
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
  • beliebig oft beschreib- und löschbares Wechselspeichermedium mit USB-3.0-Technologie
    - ermöglicht direktes Aufnehmen und Abspielen von Filmen in FullHD
    - kompakter Stick mit Aluminium-Gehäuse in dezentem Braun
    - mit Verschlusskappe
    - ultraschnelles Wechselspeichermedium
    - USB-3.0-Super-Speed für noch schnellere Lese- und Schreibraten
    - geeignet für Endgeräte mit USB-Schnittstelle
    - mit Öse z.B. zur Befestigung am Schlüsselring
    - mit Software PCSUITE BACKUP PRO: setzt auf vollautomatische Datensicherung, einfachste Bedienung und überzeugt durch hohe Geschwindigkeit
    - mit Software Balesio FILEminimizer Pictures: verkleinert die Dateigröße Ihre Bilder und Fotos um bis zu 98% und verändert dabei nicht das Dateiformat

    Systemvoraussetzungen:
    - Betriebssystem: Windows XP/Vista/7/8 und MacOS 9.0 oder höher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
18 mm
Tiefe
9 mm
Höhe
60 mm
Sonstige Funktionen
Laufwerk, Übertragungsrate
45 MB/s
Design
Formfaktor
Kappe
Produktfarbe
Braun
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Leistungen
Kapazität
64 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Lesegeschwindigkeit
45 MB/s
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,64*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00124161
ab € 5,96*
Ähnlich
Hama
00124162
ab € 7,07*
Ähnlich
Hama
00181073
ab € 12,19*
Ähnlich
Hama
00181075
ab € 19,97*
Ähnlich
Hama
00181054
ab € 11,63*
Ähnlich
Hama
00181051
ab € 5,33*
Ähnlich
Hama
00181055
ab € 16,40*
Ähnlich
Hama
00181053
ab € 7,50*
Ähnlich
Hama
00108074
ab € 6,92*
Ähnlich
Hama
00090894
ab € 3,68*
Ähnlich
Hama
00123921
ab € 5,95*
Ähnlich
Hama
00123922
ab € 7,18*
Ähnlich
Hama
00114872
ab € 7,48*
Ähnlich
Hama
00123926
ab € 4,65*
Ähnlich
Hama
00124001
ab € 10,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.