Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Seagate Expansion Portable 2TB Externe Festplatte 2000 GB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE5-26340198
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     STEA2000400
EAN/GTIN:
     7636490063435
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Benutzerfreundliche zusätzliche Speicherlösung für unterwegs Die tragbare Festplatte Expansion von Seagate bietet eine benutzerfreundliche Lösung, wenn Sie Ihren Computer sofort mit mehr Speicherkapazität ausstatten und Ihre Dateien auch unterwegs verfügbar haben möchten. - Speicherung per Drag-and-Drop ohne aufwändiges Setup - Stromversorgung über USB-Schnittstelle - Schnelle Datenübertragung dank USB-3.0-Schnittstelle Die benutzerfreundliche Speicherlösung Die tragbare Festplatte Expansion lässt sich über ein einziges USB-Kabel kinderleicht anschließen. Schon Sekunden nach dem Auspacken dieser externen Festplatte können Sie mit der Speicherung Ihrer digitalen Dateien beginnen. Zusätzliche Speicherkapazität im Handumdrehen Digitale Fotos, Videos und Musikdateien können die Speicherkapazität Ihres Computers strapazieren und dazu führen, dass die Leistung abnimmt, wenn die interne Festplatte überfüllt ist. Die tragbare Festplatte Expansion ist in verschiedenen Größen erhältlich, wobei das Modell mit 1 TB ausreichend Speicherplatz bietet für: - bis zu 1.000 Stunden an digitalen Videos, - bis zu 250 DVD-Filme mit jeweils zwei Stunden Länge, - bis zu 320.000 digitale Fotos, - bis zu 16.660 Stunden an digitaler Musik. Lässt sich in Sekunden installieren Folgende Funktionen der tragbaren Festplatte Expansion™ von Seagate® ermöglichen die unglaublich einfache Verwendung dieser Festplatte ohne aufwändiges Setup. - Sie müssen nur das USB-Kabel an Ihren Computer anschließen und benötigen keine externe Stromversorgung. - Die Festplatte wird vom Windows-Betriebssystem automatisch erkannt, ohne eine Software installieren und Einstellungen konfigurieren zu müssen. - Dateien können per Drag-and-Drop auf der tragbaren Festplatte Expansion gespeichert werden. - Das integrierte Strommanagement gewährleistet automatisch einen energieeffizienten Betrieb.
Weitere Informationen:
Festplatte
HDD Kapazität
2000 GB
Typ
HDD
Sonstige Funktionen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Leistung
Bus-betrieben
USB
Anschlüsse und Schnittstellen
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
USB-Anschlusstyp
Micro-USB B
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
170 g
Breite
80 mm
Tiefe
117 mm
Höhe
14.8 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB
Benutzerhandbuch
Ja
Verpackungsbreite
103 mm
Verpackungstiefe
31 mm
Verpackungshöhe
140 mm
Paketgewicht
260 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,31*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,78*
€ 85,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,75*
€ 83,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,21*
€ 76,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,31*
€ 74,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.