Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Seagate Expansion Portable 1TB Externe Festplatte 1000 GB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Seagate Expansion Portable 1TB Externe Festplatte 1000 GB Schwarz
Seagate Expansion Portable 1TB Externe Festplatte 1000 GB Schwarz
Seagate Expansion Portable 1TB Externe Festplatte 1000 GB Schwarz
Seagate Expansion Portable 1TB Externe Festplatte 1000 GB Schwarz
Artikel-Nr.:
     1231-3514-25S
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     STEA1000400
EAN/GTIN:
     7907613223419
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
External Hard Drives
External HDD
Externe Festplatte
externe Festplatten
Benutzerfreundliche zusätzliche Speicherlösung für unterwegs
Die tragbare Festplatte Expansion von Seagate bietet eine benutzerfreundliche Lösung, wenn Sie Ihren Computer sofort mit mehr Speicherkapazität ausstatten und Ihre Dateien auch unterwegs verfügbar haben möchten.

- Speicherung per Drag-and-Drop ohne aufwändiges Setup
- Stromversorgung über USB-Schnittstelle
- Schnelle Datenübertragung dank USB-3.0-Schnittstelle

Die benutzerfreundliche Speicherlösung
Die tragbare Festplatte Expansion lässt sich über ein einziges USB-Kabel kinderleicht anschließen. Schon Sekunden nach dem Auspacken dieser externen Festplatte können Sie mit der Speicherung Ihrer digitalen Dateien beginnen.

Zusätzliche Speicherkapazität im Handumdrehen
Digitale Fotos, Videos und Musikdateien können die Speicherkapazität Ihres Computers strapazieren und dazu führen, dass die Leistung abnimmt, wenn die interne Festplatte überfüllt ist. Die tragbare Festplatte Expansion ist in verschiedenen Größen erhältlich, wobei das Modell mit 1 TB ausreichend Speicherplatz bietet für:
- bis zu 1.000 Stunden an digitalen Videos,
- bis zu 250 DVD-Filme mit jeweils zwei Stunden Länge,
- bis zu 320.000 digitale Fotos,
- bis zu 16.660 Stunden an digitaler Musik.

Lässt sich in Sekunden installieren
Folgende Funktionen der tragbaren Festplatte Expansion™ von Seagate® ermöglichen die unglaublich einfache Verwendung dieser Festplatte ohne aufwändiges Setup.

- Sie müssen nur das USB-Kabel an Ihren Computer anschließen und benötigen keine externe Stromversorgung.
- Die Festplatte wird vom Windows-Betriebssystem automatisch erkannt, ohne eine Software installieren und Einstellungen konfigurieren zu müssen.
- Dateien können per Drag-and-Drop auf der tragbaren Festplatte Expansion gespeichert werden.
- Das integrierte Strommanagement gewährleistet automatisch einen energieeffizienten Betrieb.
Weitere Informationen:
Festplattenlaufwerk
Festplattenkapazität
1000 GB
Gerätetyp
Festplatte
Weitere Spezifikationen
Übertragungstechnik
Verkabelt
Energie
USB
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Konnektivität
Ja
USB-Stecker
Micro-USB B
USB-Version
3.0 (3.1 Gen 1)
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht & Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
117 mm
Höhe
14.8 mm
Gewicht
170 g
Leistung
Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Verpackungsinformation
Mitgelieferte Kabel
USB
Benutzerhandbuch
Ja
Angebote (20)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1231
101
pro Stück
€ 3,51*
ab € 42,33*
€ 47,34*
2 Tage
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 43,44*
€ 48,03*
3 Tage
100
pro Stück
€ 4,50*
ab € 43,61*
€ 48,56*
2 Tage
23
pro Stück
€ 3,85*
ab € 44,76*
€ 49,27*
2 Tage
44
pro Stück
€ 4,95*
ab € 45,49*
€ 49,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,34*
€ 56,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,67*
€ 53,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,35*
€ 51,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,70*
€ 50,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,33*
€ 50,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,51*
ab € 550,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Seagate
STEA2000400
ab € 59,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.