Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tristar KR-2176 Handstaubsauger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tristar KR-2176 Handstaubsauger
Tristar KR-2176 Handstaubsauger
Tristar KR-2176 Handstaubsauger
Tristar KR-2176 Handstaubsauger
Tristar KR-2176 Handstaubsauger
Tristar KR-2176 Handstaubsauger
Tristar KR-2176 Handstaubsauger
Tristar KR-2176 Handstaubsauger
Tristar KR-2176 Handstaubsauger
Tristar KR-2176 Handstaubsauger
Tristar KR-2176 Handstaubsauger
Artikel-Nr.:
     CIDE5-26244837
Hersteller:
     Tristar
Herst.-Nr.:
     KR-2176
EAN/GTIN:
     8713016008909
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger

Der Tristar KR-2176 Handstaubsauger ist leistungsstark und praktisch und kann als Nass- und als Trockensauger benutzt werden. Nach Gebrauch wird der Handstaubsauger in die Wandhalterung eingehängt, wo er sich automatisch wieder auflädt. Der geräumige Staubbehälter fasst 0,55 Liter.

Wiederaufladbarer Akku
Der Tristar-Handstaubsauger hat einen leistungsfähigen aufladbaren 7,2-V-NiMH-Akku. Aufgeladen wird der Handstaubsauger an einer Steckdose. Anschließend können Sie ihn kabellos für 15 Minuten im Dauerbetrieb einsetzen. Die Bedienung ist sehr einfach und besteht aus einem Ein-/Aus-Schalter. Die Anzeigeleuchte signalisiert, wann die Batterie wieder aufgeladen werden muss. Auch im Campingurlaub ist der Handstaubsauger äußerst praktisch.

Einfache Bedienung
Der Tristar-Handstaubsauger hat einen transparenten Staubbehälter, so dass Sie auf einen Blick sehen, wenn er voll ist und einfach in einem Mülleimer entleert werden muss. Der geräumige Staubbehälter fasst 550 ml. Der waschbare Filter kann leicht gereinigt und wiederverwendet werden.

Nützliche Extras
Der KR-2176 Handstaubsauger hat ein paar nützliche Extras, die ihn noch praktischer machen. Diverse Zubehörteile wie eine Bürste und eine zusätzliche Düse machen die Benutzung des Handstaubsaugers noch komfortabler. Außerdem können Sie mit ihm auch Flüssigkeiten aufsaugen.

Lieferumfang:
Tristar-Handstaubsauger, Fugendüse, kleine Bürste, Flüssigkeitsbürste, Wandhalterung, Netzteil, Bedienungsanleitung

Gründe für die Wahl des Tristar KR-2176-Handstaubsaugers:Der Tristar-Handstaubsauger kann zum Nass- und Trockensaugen verwendet werdenWenn Sie den Handstaubsauger in die Wandhalterung einhängen, lädt sich der NiMH-Akku automatisch wieder auf.Kabellos 15 Minuten lang einsetzbar und damit äußerst praktisch beim CampingPraktisch im Gebrauch dank transparentem 0,55 l-Staubbehälter und auswaschbarem FilterInklusive diversem Zubehör wie einer Bürste und einer Flüssigkeitendüse

Weitere Informationen:
Leistungen
Reinigungsart
Trocken&Nass
Geräuschpegel
68 dB
Ergonomie
Waschbarer Filter
Ja
Wandmontage
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
410 mm
Verpackungstiefe
310 mm
Verpackungshöhe
480 mm
Paketgewicht
1300 g
Energie
Energiequelle
Akku
Laufzeit
15 min
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
AC Eingangsspannung
230 V
Lieferumfang
Fugendüse
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1200 g
Breite
115 mm
Tiefe
145 mm
Höhe
395 mm
Design
Staubbehälter Typ
Beutellos
Produktfarbe
Blau, Weiß
Schmutzaufnahmekapazität (Trockenanwendung)
0.55 l
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,68*
€ 51,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,02*
€ 51,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,42*
€ 39,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,32*
€ 38,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,74*
€ 37,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tristar
KR-2156
ab € 23,71*
Zubehör
Tristar
KR-3178
ab € 27,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.