Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AnMo AM4815ZT Mikroskop 200x Digitales Mikroskop


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AnMo AM4815ZT Mikroskop 200x Digitales Mikroskop
AnMo AM4815ZT Mikroskop 200x Digitales Mikroskop
Artikel-Nr.:
     CIDE5-26240793
Hersteller:
     AnMo Electronics
Herst.-Nr.:
     AM4815ZT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hand-Mikroskop
Handmikroskop
Mikrolupe
Stabmikroskop
Die Dino-Lite Edge Modelle bieten aufgrund des anpassbaren Kappen-Designs eine überlegene Bildqualität und hervorragende Flexibilität. Der integrierte, einstellbare Polarisationsfilter reduziert die Blendwirkung und Reflektion auf glänzenden Objekten.
Mit dem erweiterten Dynamikbereich (EDR) können die Details dunklerer oder hellerer Bereiche innerhalb des Objekts durch Schichtung der Bilder mit unterschiedlicher Belichtung hervorgehoben werden. Die erweiterte Tiefenschärfefunktion (EDOF) schichtet Bilder automatisch mit unterschiedlichen Bildschärfen zur Verbesserung der Tiefenschärfe auf rauen oder unebenen Oberflächen. Mit dem Mikroskop werden unterschiedliche Kappen geliefert, was das Dino-Lite Edge die perfekte Wahl für jede professionelle Anwendung macht.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
USB 2.0
Kamera
Integrierte Kamera
Ja
Megapixel (ca.)
1.3 MP
Energie
Energiequelle
USB
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Tiefe
32 mm
Gewicht
105 g
Merkmale
Maximaler Zoomfaktor
200 x
Vergrößerung
20 x
Anzahl der Beleuchtungs-LEDs
Ja
Sonstige Funktionen
Kompatible Betriebssysteme
Windows XP, Vista, 7, 8
Design
Microskop typ
Digitales Mikroskop
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Taschenmikroskop, hand mikroskop
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 747,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 838,72*
€ 998,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 830,33*
€ 988,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 821,86*
€ 978,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 795,64*
€ 946,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 771,27*
€ 917,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 747,86*
€ 889,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AnMo Electronics
WF-10
ab € 275,84*
Zubehör
Dino-Lite
BL-ZW1
ab € 364,28*
Zubehör
Dino-Lite
MS15X
ab € 160,65*
Zubehör
Dino-Lite
RK-02
ab € 138,37*
Zubehör
Dino-Lite
RK-10A
ab € 216,83*
Zubehör
Dino-Lite
SL-ZW1
ab € 38,61*
Zubehör
Dino-Lite
SW-F1
ab € 53,80*
Zubehör
Idealtek
NLP-1
ab € 8,60*
Zubehör
Idealtek
NDK-H
ab € 4,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.