| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-26168308 Herst.-Nr.: 283044 EAN/GTIN: 4006160830446 |
| |
|
| | |
| - Dampfgargerät zum schonenden, vitaminerhaltenden Garen von Speisen
- Wasser-Zuflussbegrenzer – schnellere Dampferzeugung
- 3 Dampfgarbehälter, 1 Deckel, 1 Reisschale
- Edelstahlbasis
- Programmierbarer Digital-Timer
- Inkl. LCD-Display (blau beleuchtet)
- Inkl. Netzkontrollleuchte
- Tropfschale zum Auffangen von Flüssigkeiten
- Wasserstandsanzeige
- Wasser nachfüllen während des Betriebes möglich
- Leicht zu reinigen
- Überhitzungsschutz
- 230 V, 50 Hz, 700–800 W
Weitere Informationen: Energie | Leistung | 800 W | | AC Eingangsspannung | 230 V | | AC Eingangsfrequenz | 50 Hz | Ergonomie | Integrierter Timer | Ja | | Timer-Typ | Digital | | Einfach zu säubern | Ja | Design | Anzahl der Körbe | 3 Korb/Körbe | | Produktfarbe | Schwarz, Edelstahl | | Display | LCD |
|
| | |
| | | |
| |