Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sandisk Ultra Dual USB Drive 3.0 USB-Stick 64 GB USB Type-A / Micro-USB 3.0 (3.1 Gen 1) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sandisk Ultra Dual USB Drive 3.0 USB-Stick 64 GB USB Type-A / Micro-USB 3.0 (3.1 Gen 1) Schwarz
Sandisk Ultra Dual USB Drive 3.0 USB-Stick 64 GB USB Type-A / Micro-USB 3.0 (3.1 Gen 1) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-26160647
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDDD2-064G-G46
EAN/GTIN:
     0619659123802
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB flash drive
ENTLASTEN VON SPEICHERPLATZ, UM MEHR ERINNERUNGEN ZU SPEICHERN
Schnelles und einfaches Übertragen von Dateien zwischen OTG-fähigen Android™-Smartphones und -Tablets1 sowie PC- und Mac-Computern Mit SanDisk Ultra Dual USB-Laufwerk 3.0 kann einfach – und schnell – Speicherplatz für Fotos, Videos, Musik und mehr freigemacht werden.

FLASH-LAUFWERK FÜR IHRE OTG-FÄHIGEN ANDROID-GERÄTE
Das ist das Flash-Laufwerk, das Sie immer wollten. Das Laufwerk, mit dem Sie Dateien von Ihrem OTG-fähigem Android-Smartphone oder -Tablet auf Ihren PC oder Mac-Computer oder mit anderen Android-Geräten schnell und einfach übertragen oder teilen können. Jetzt ist Ihr Mobiltelefon immer in der Lage, mehr Bilder und Videos aufzunehmen oder unterwegs mehr Musik hinzuzufügen.

ZWEI ANSCHLÜSSE VERBINDEN MOBILTELEFONE, TABLETS UND COMPUTER
Dieses schlanke, handliche Laufwerk verfügt auf der einen Seite über einen Micro USB-Anschluss und auf der anderen Seite über einen USB 3.0-Anschluss. Dadurch können Sie bequem Inhalte zwischen allen Geräten in Ihrer Umgebung verschieben – von Ihrem OTG-fähigen Android-Smartphone oder -Tablet auf Ihren Laptop, PC oder Mac-Computer. Der USB-Anschluss ist USB 3.0-fähig und abwärtskompatibel mit USB 2.0-Anschlüssen.

SUPERSCHNELLE ÜBERTRAGUNG VON LAUFWERK AUF COMPUTER
Übertragen Sie ohne Wartezeiten Inhalte mit bis zu 150MB/Sek.3 von Ihrem Flash-Laufwerk an den USB 3.0-Anschluss Ihres Computers. Diese Übertragungsgeschwindigkeit macht es möglich, ganze Filme, Hörbücher oder Musikbibliotheken in wenigen Sekunden zu verschieben. Und das macht Ihr Android-Smartphone zum ultimativen On-The-Go-Unterhaltungsgerät sowie zu Ihrer Lieblingskamera.

VERFÜGBARE KAPAZITÄTEN VON 16GB BIS 128GB

Mit Speicherkapazität von 16, 32, 64 und 128GB2 bietet das SanDisk Ultra Dual USB-Laufwerk 3.0 mehr als genug Speicher für große digitale Foto- oder Musikbibliotheken sowie für Videos vom Smartphone, damit Sie damit wieder neue Inhalte aufzeichnen können.

SANDISK MEMORY ZONE APP VERWALTET DATEIEN
Laden Sie die SanDisk Memory Zone App im Google Play™ Store4 herunter, um damit den verfügbaren Arbeitsspeicher zu überwachen und auf Ihrem Android-Smartphone gespeicherte Dateien effizient zu verwalten, zu organisieren und zu sichern.

AUTOMATISCHE ERKENNUNG BEIM ANSCHLIESSEN

Das "Plug-and-Play"-Flash-Laufwerk wird automatisch erkannt, wenn Sie es an ein OTG-fähiges Android-Smartphone oder -Tablet anschließen.

KOMPATIBILITÄT UND GEWÄHRLEISTUNG
Das SanDisk Ultra Dual USB-Laufwerk 3.0 ist mit fast allen Android™-Geräten kompatibel. Im Kompatibilitätsdiagramm sind unterstützte Smartphones und Tablets aufgelistet.

Das SanDisk Ultra Dual USB-Laufwerk 3.0 ist Plug-and-Play-kompatibel mit PC- und Mac-Computern, die unter Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10 bzw. Mac OS 10.6+ laufen – zusätzliche Treiber werden nicht benötigt. Es ist mit einer 5-jährigen beschränkten Garantie ausgestattet.
Weitere Informationen:
Gewicht & Abmessungen
Breite
19.81 mm
Tiefe
36.58 mm
Höhe
10.92 mm
Gewicht
5.6 g
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 70 °C
Design
Formfaktor
Dia
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE, FCC
Logistikdaten
Menge pro Versandkarton
25 Stück(e)
Breite des Versandkartons
155.58 mm
Versandkarton Länge
327.03 mm
Höhe des Versandkartons
104.78 mm
Gewicht Versandkarton
600.7 g
Leistung
Kapazität
64 GB
Geräteschnittstelle
USB Type-A / Micro-USB
USB-Version
3.0 (3.1 Gen 1)
Lesegeschwindigkeit (USB 3.0 (3.1 Gen 1))
150 MB/s
Plug
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows Vista
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android
Lieferumfang
Menge pro Packung
1 Stück(e)
Verpackungsinformation
Verpackungsbreite
101.6 mm
Verpackungstiefe
11.68 mm
Verpackungshöhe
152.4 mm
Paketgewicht
18.6 g
Verpackungsart
Sichtverpackung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,21*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.