Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apricorn Aegis Secure Key 3.0 USB-Stick 240 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apricorn Aegis Secure Key 3.0 USB-Stick 240 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Apricorn Aegis Secure Key 3.0 USB-Stick 240 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Apricorn Aegis Secure Key 3.0 USB-Stick 240 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Apricorn Aegis Secure Key 3.0 USB-Stick 240 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Apricorn Aegis Secure Key 3.0 USB-Stick 240 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Apricorn Aegis Secure Key 3.0 USB-Stick 240 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-26153766
Hersteller:
     Apricorn
Herst.-Nr.:
     ASK3-240GB
EAN/GTIN:
     4054318951789
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
24.5 mm
Tiefe
95.5 mm
Höhe
12.6 mm
Gewicht
46 g
Design
Formfaktor
Kappe
Produktfarbe
Schwarz
Schutzfunktion
Staubresistent, Wasserfest
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Leistungen
Kapazität
240 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Lesegeschwindigkeit
195 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
162 MB/s
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Sicherheit
Passwortschutz
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES, FIPS 140-2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 405,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 484,03*
€ 576,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 475,36*
€ 565,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 451,80*
€ 537,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 425,47*
€ 506,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 405,41*
€ 482,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.