Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kingston Technology DataTraveler SE9 G2 128GB 128GB USB 3.0 (3.1 Gen 1) USB-Anschluss Typ A Silber USB-Stick


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kingston Technology DataTraveler SE9 G2 128GB 128GB USB 3.0 (3.1 Gen 1) USB-Anschluss Typ A Silber USB-Stick
Kingston Technology DataTraveler SE9 G2 128GB 128GB USB 3.0 (3.1 Gen 1) USB-Anschluss Typ A Silber USB-Stick
Kingston Technology DataTraveler SE9 G2 128GB 128GB USB 3.0 (3.1 Gen 1) USB-Anschluss Typ A Silber USB-Stick
Kingston Technology DataTraveler SE9 G2 128GB 128GB USB 3.0 (3.1 Gen 1) USB-Anschluss Typ A Silber USB-Stick
Kingston Technology DataTraveler SE9 G2 128GB 128GB USB 3.0 (3.1 Gen 1) USB-Anschluss Typ A Silber USB-Stick
Artikel-Nr.:
     1817-521733
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     DTSE9G2/128GB
EAN/GTIN:
     7406172378252
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB flash drive
Kingstons DataTraveler® SE9 G2 USB 3.0 hat mit 128GB viel Platz für Ihre Lieblingsfotos, Videos, Musik und mehr, und macht es so einfach, sie zu speichern, zu übertragen und mit anderen zu teilen. Sein modisches Design ist kappenlos, und somit gibt es keine Kappe, die verlorengehen kann. Und mit seinem ultrakleinen Formfaktor passt er zu jedem Lebensstil. Den DataTraveler SE9 G2 gibt es jetzt in superschneller USB 3.0-Ausführung; das spart Ihnen Zeit beim Übertragen, Speichern und Weitergeben von Dateien. Sein robustes Metallgehäuse mit stabilem Schlüsselring gehört zu den Spitzenreitern im Verkauf und Sie können ihn werbewirksam mit dem Logo Ihrer Organisation und/oder digitalen Dateien personalisieren.
Weitere Informationen:
Gewicht & Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
12.2 mm
Höhe
4.6 mm
Weitere Spezifikationen
Speicherspannung
5 V
Speicherlayout
1 x 131072 MB
Interner Speichertyp
Flash
RAM-Speicher
131072 MB
Modulkonfiguration
(N/A) (N/A)
Rack-Einbau
9-pin USB 3.0 Flash Drive
Garantiehinweis
5 Yrs
Design
Formfaktor
Ohne Deckel
Produktfarbe
Silber
Material
Metall
Leistung
Kapazität
128 GB
USB-Version
3.0 (3.1 Gen 1)
USB-Anschluss Typ A
Ja
Unterstützte Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Verpackungsinhalt
Anzahl
1
Verpackungsinformation
Verpackungsart
Sichtverpackung
Angebote (19)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1817
pro Stück
€ 4,50*
ab € 28,69*
€ 33,24*
pro Stück
€ 8,90*
ab € 30,15*
€ 34,74*
pro Stück
Frei Haus
ab € 30,34*
€ 34,92*
pro Stück
€ 4,80*
ab € 30,35*
€ 34,93*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 30,45*
€ 35,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1817
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,24*
€ 39,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,13*
€ 37,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,70*
€ 34,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1817
Versand: Lager 1817
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1817
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9H/16GB
ab € 4,29*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9H/32GB
ab € 6,52*
Ähnlich
Kingston Technology
DT100G3/32GB
ab € 4,54*
Ähnlich
Kingston Technology
DT100G3/64GB
ab € 9,28*
Ähnlich
Kingston Technology
DTIG4/16GB
ab € 3,19*
Ähnlich
Kingston Technology
DTIG4/32GB
ab € 4,59*
Ähnlich
Kingston Technology
DTIG4/8GB
ab € 3,54*
Ähnlich
Kingston Technology
HXS3/128GB
ab € 58,35*
Ähnlich
Kingston Technology
HXS3/256GB
ab € 89,93*
Ähnlich
Kingston Technology
HXS3/64GB
ab € 35,77*
Ähnlich
IronKey
IK-S1000-16GB-B
ab € 285,48*
Ähnlich
IronKey
IKD300/128GB
ab € 355,33*
Ähnlich
IronKey
IKD300/16GB
ab € 122,18*
Ähnlich
IronKey
IKD300/32GB
ab € 178,47*
Ähnlich
IronKey
IKD300/64GB
ab € 243,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG