Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HyperX Cloud II


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HyperX Cloud II
HyperX Cloud II
HyperX Cloud II
HyperX Cloud II
Artikel-Nr.:
     CIDE5-26030190
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     KHX-HSCP-RD
EAN/GTIN:
     740617235692
Suchbegriffe:
Gaming Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
HyperX® Cloud II besitzt eine neu entwickelte Audio-Steuerbox, die auch als USB-Soundkarte dient. Sie verstärkt das Audio- und Stimmsignal für ein perfektes Hi-Fi-Spielerlebnis, bei dem Du hörst, was Dir bisher entgangen ist. Tauche ein in eine Welt voller Details, die andere Spieler nie kennenlernen werden – das Stiefelrascheln eines lauernden Spielers, ein Scheppern in einem entfernten Lüftungsschacht. Dieses Headset der nächsten Generation erzeugt virtuellen 7.1-Surround-Sound mit einer Räumlichkeit und Tiefe, die Dein Spiel-, Film- oder Musikerlebnis vollkommen machen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
320 g
Sonstige Funktionen
Audio Kanäle
7.1 Kanäle
Externe Steuergeräteschnittstelle
USB
Länge Verlängerungskabel
2 m
Kapseldurchmesser
6 mm
Länge des Mikrofonständers
150 mm
Schalldruckpegel (Nennwert)
98 dB
Transducer Typ
Back Elektret-Kondensator
Betriebsprinzip
Druckgefälle
Offene Schaltkreisspannung
20 mV/Pa
Modulkonfiguration
(N/A) (N/A)
Speicherlayout
1 x 0 MB
Gewicht (mit Mikrofon und Kabel)
350 g
Digitale Signalverarbeitung (DSP)
Ja
Maximale Eingangsleistung
0.15 W
Versorgungsspannung
2 V
Stromverbrauch
0.5 mA
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Design
Kopfbanddruck
5 N
Lieferanteneigenschaften
Material
Memory-Schaum, Kunststoff
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Akustisches System
Geschlossen
Kopfhörerfrequenz
15 - 25000 Hz
Impedanz
60 Ohm
Magnettyp
Neodym
Treibereinheit
53 mm
Treibertyp
Dynamisch
THD, totalklirren
2 %
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Gaming
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Headset-Typ
Binaural
Typ Steuereinheit
Externes Steuergerät
Kabellänge
1 m
Plug
Ja
Kompatible Produkte
PC Mac PS4 Xbox One
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
3,5-mm-Anschluss
Ja
Musik-Player
Interner Speichertyp
Headset
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Mikrofon-Frequenz
50 - 18000 Hz
Mikrofon-Empfindlichkeit
-39 dB
Mikrofon-Eingangsimpedanz
2200 Ohm
Mikrofon
3,5 mm
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Kardioide
Mikrofon-Geräuschunterdrückung
Ja
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,58*
€ 148,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,63*
€ 147,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,71*
€ 137,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,35*
€ 132,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,47*
€ 112,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kingston Technology
HX-HSCAS-BL/WW
ab € 116,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.