Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend JetFlash 880 OTG 32GB USB-Stick USB Type-A / Micro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend JetFlash 880 OTG 32GB USB-Stick USB Type-A / Micro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Silber
Transcend JetFlash 880 OTG 32GB USB-Stick USB Type-A / Micro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Silber
Transcend JetFlash 880 OTG 32GB USB-Stick USB Type-A / Micro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Silber
Transcend JetFlash 880 OTG 32GB USB-Stick USB Type-A / Micro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE5-25998937
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS32GJF880S
EAN/GTIN:
     760557831402
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
JetFlash® 880

Tauschen Sie ab jetzt Daten auch unterwegs ganz einfach mit Ihrem Mobilgerät aus. Transcends JetFlash 880 USB 3.0 OTG Speicherstick wurde entwickelt um sich den wandelnden Anforderungen der mobilen Mediennutzung anzupassen und einen unkomplizierten Austausch von digitalen Medieninhalten zu ermöglichen. Die USB-3.0-Schnittstelle in Standardgröße bietet dabei sehr schnelle Transferraten beim Austausch Ihrer Daten mit einem PC oder Notebook.

Durch einen kostenlosen Download der Transcend Elite App können Sie Dateien auf Ihrem JetFlash 880 schnell durchsuchen und wichtige auf dem Smartphone oder Tablet gespeicherte Inhalte sichern.

Zwei USB-Schnittstellen: USB 3.0 + micro USB
Die eine Seite des JetFlash 880 kann dank ihrer SuperSpeed USB-3.0-Schnittstelle an Geräte mit einem Standard USB Port angeschlossen werden. Die andere Seite ist mit einer micro USB-Schnittstelle ausgerüstet und ermöglicht damit den Datenaustausch mit OTG-fähigen Mobilgeräten.

Kleines & leichtes Metallgehäuse
Der JetFlash 880 hat eine sehr kleine und handliche Form und besteht aus hochwertigem und leichtem Metall. Trotz der geringen Abmessungen bietet der JetFlash 880 Kapazitäten von bis zu 64GB.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
12.2 mm
Tiefe
7.55 mm
Höhe
26.8 mm
Gewicht
3 g
Design
Formfaktor
Kappe
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Zertifizierung
CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Leistungen
Kapazität
32 GB
Geräteschnittstelle
USB Type-A / Micro-USB
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Kompatible Betriebssysteme
Microsoft Windows 7 Microsoft Windows 8 Microsoft Windows 10 Mac OS 9.0 or later Linux Kernel 2.4.2 or later
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS 9.0
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.