Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Transcend JetFlash 880 OTG 16GB 16GB USB 3.0 (3.1 Gen 1) USB-Anschluss Typ A Schwarz, Silber USB-Stick


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Transcend JetFlash 880 OTG 16GB 16GB USB 3.0 (3.1 Gen 1) USB-Anschluss Typ A Schwarz, Silber USB-Stick
Transcend JetFlash 880 OTG 16GB 16GB USB 3.0 (3.1 Gen 1) USB-Anschluss Typ A Schwarz, Silber USB-Stick
Transcend JetFlash 880 OTG 16GB 16GB USB 3.0 (3.1 Gen 1) USB-Anschluss Typ A Schwarz, Silber USB-Stick
Artikel-Nr.:
     752-111841
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS16GJF880S
EAN/GTIN:
     0760557831419
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB flash drive
JetFlash® 880

Tauschen Sie ab jetzt Daten auch unterwegs ganz einfach mit Ihrem Mobilgerät aus. Transcends JetFlash 880 USB 3.0 OTG Speicherstick wurde entwickelt um sich den wandelnden Anforderungen der mobilen Mediennutzung anzupassen und einen unkomplizierten Austausch von digitalen Medieninhalten zu ermöglichen. Die USB-3.0-Schnittstelle in Standardgröße bietet dabei sehr schnelle Transferraten beim Austausch Ihrer Daten mit einem PC oder Notebook.

Durch einen kostenlosen Download der Transcend Elite App können Sie Dateien auf Ihrem JetFlash 880 schnell durchsuchen und wichtige auf dem Smartphone oder Tablet gespeicherte Inhalte sichern.

Zwei USB-Schnittstellen: USB 3.0 + micro USB
Die eine Seite des JetFlash 880 kann dank ihrer SuperSpeed USB-3.0-Schnittstelle an Geräte mit einem Standard USB Port angeschlossen werden. Die andere Seite ist mit einer micro USB-Schnittstelle ausgerüstet und ermöglicht damit den Datenaustausch mit OTG-fähigen Mobilgeräten.

Kleines & leichtes Metallgehäuse
Der JetFlash 880 hat eine sehr kleine und handliche Form und besteht aus hochwertigem und leichtem Metall. Trotz der geringen Abmessungen bietet der JetFlash 880 Kapazitäten von bis zu 64GB.
Weitere Informationen:
Gewicht & Abmessungen
Breite
12.2 mm
Tiefe
26.8 mm
Höhe
7.55 mm
Gewicht
3 g
Design
Formfaktor
Kappe
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Schutzfunktion
Staubresistent, Wasserfest
Zertifizierung
CE, FCC, BSMI
Leistung
Kapazität
16 GB
USB-Version
3.0 (3.1 Gen 1)
USB-Anschluss Typ A
Ja
Mikro-USB-Stecker
Ja
Unterstützte Windows-Betriebssysteme
Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64
Unterstützte Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Verpackungsinformation
Anzahl
1
Verpackungsart
Sichtverpackung
Angebote (12)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 752
pro Stück
€ 4,90*
ab € 10,37*
€ 13,01*
pro Stück
€ 4,85*
ab € 10,88*
€ 13,60*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 10,88*
€ 13,60*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 11,02*
€ 13,76*
pro Stück
€ 2,50*
ab € 11,60*
€ 14,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 752
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 752
Versand: Lager 752
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 752
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Transcend
TS32GJF880S
ab € 14,16*
Ähnlich
Transcend
TS64GJF880S
ab € 24,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG