Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher SV 7 Zylinder-Dampfreiniger 1,2 l 2200 W Schwarz, Silber, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher SV 7 Zylinder-Dampfreiniger 1,2 l 2200 W Schwarz, Silber, Gelb
Kärcher SV 7 Zylinder-Dampfreiniger 1,2 l 2200 W Schwarz, Silber, Gelb
Kärcher SV 7 Zylinder-Dampfreiniger 1,2 l 2200 W Schwarz, Silber, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE5-25960946
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.439-410.0
EAN/GTIN:
     4039784998858
Suchbegriffe:
Dampf-Reiniger
Dampf-Sauger
Dampfreiniger
Dampfreinigungsgerät
Der SV 7 ist der verbesserte Nachfolger des SV 1902 (1.439-310.0).

Einfach, bequem, schnell und ohne Chemie – mit dem Allround-Gerät SV 7 der Dampfreiniger-Premium-Klasse hat jeder seinen Haushalt fest im Griff. Denn dann heißt es: Reinigen mit Volldampf!

Die Dampf-Bodendüse mit Saugfunktion wird zum Trockensaugen jeder Art von Böden und zum Dampfsaugen von Hartböden (z. B. Fliesen) verwendet. Zudem lassen sich mit der Dampfsaugfunktion auch Teppiche und Polster mühelos auffrischen. Heißer Dampf löst Schmutz und neutralisiert unangenehme Gerüche. Gelöster Schmutz und Dampf werden sofort nach der Reinigung wieder aufgesaugt.

Dank der Dampfregulierung am Gerät und des Saugkraftreglers am Handgriff kann die Leistung individuell optimal an die jeweiligen Anwendungsbereiche angepasst werden. Die aufgesaugte Flüssigkeit und der Schmutz werden in einem Wasserfilter sicher gebunden und später einfach entleert. Der zusätzliche EPA 12-Filter hält selbst keinste Allergie auslösende Partikel zurück. Die Abluft des Gerätes ist reiner als die Raumluft. Der Nachfülltank ist permanent befüllbar - für unbegrenzten Dauerbetrieb.

Eigenschaften

4 drehbare Rollen
Leicht manövrierbar, sehr stabil

Dampfen und Saugen
Gereinigte Fläche ist sofort trocken, Erhöhung des Komfort, ein Gerät - zwei Anwendungen

Dampfkraft
Kein Reinigungsmittel nötig, hygienische Reinigungsergebnisse

Dampfmengen- und Saugstärkeregulierung
Verwendbar für verschiedene Anwendungen, hoher Komfort, leichter Zugriff

Edelstahlkessel
Hohe Lebenszeit, stoßfest, weniger Energieverbrauch

Parkposition
Einfache Anwendung, kein Durcheinander von Rohr und Schlauch, kurze Arbeitspausen möglich

Permanentbefüllung
Keine Arbeitsunterbrechung, hohe Unabhängigkeit bei der Arbeit, unbegrenzte Betriebszeit, keine Aufheizzeit

Wasserfilter und auswaschbarer HEPA-Filter
Gleichzeitig Luftreiniger, keine unangenehmen Gerüche, kein Nachkauf von teuren Staubbeuteln
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Pinsel enthalten
Ja
Reinigungsbürste
Ja
Fensterreinigungsausguss
Ja
Design
Typ
Zylinder-Dampfreiniger
Fassungsvermögen
1.2 l
Produktfarbe
Schwarz, Silber, Gelb
Kabellänge
6 m
Leistungen
Dampfdruck
4 bar
Anpassbarer Dampf
Ja
Reinigen der Oberflächen
Teppich, Harter Boden, Laminat, Kacheln
Vorbereitungszeit
5 min
Konstante Dampfleistung
65 g/min
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
9100 g
Breite
330 mm
Tiefe
510 mm
Höhe
340 mm
Paketgewicht
15600 g
Ergonomie
Lenkrollen
Ja
Energie
Leistung
2200 W
Kocherleistung
1100 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 691,93*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 896,19*
€ 1.066,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 850,96*
€ 1.012,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 766,33*
€ 911,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 714,99*
€ 850,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 691,93*
€ 823,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
6.295-874.0
ab € 13,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.