| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-25942722 Herst.-Nr.: CMFSL3X1-32GB EAN/GTIN: 4056572725045 |
| |
|
| | |
| Ein kompaktes, einteiliges USB 3.0-Laufwerk mit kühnem Design und einer dazu passenden Performance. Der Flash Voyager Slider X1 zeichnet sich durch ein intelligentes Design mit einem USB-Anschluss aus, der sich bei Nichtgebrauch einziehen lässt. Eine blaue Aktivitäts-LED lässt auf einen Blick erkennen, wann Daten übertragen werden.
Das Laufwerk ist mit Windows, Mac OS X und sogar Linux universell kompatibel – kein Treiber erforderlich. Es unterstützt die USB 3.0-Datenübertragung in Höchstgeschwindigkeit, ist aber vollständig mit USB 2.0 kompatibel. Das heißt, Sie können es mit praktisch jedem Desktop-PC oder Notebook verwenden.
Wie viel Speicherplatz brauchen Sie? Das Slider X1 ist in Kapazitäten von 16 bis 256 GB erhältlich. Es ist so klein, dass man es einfach überallhin mitnehmen möchte. Also können Sie alle Daten und Dateien jederzeit bei sich haben. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 9 g | Betriebsbedingungen | Stoßfestigkeit in Betrieb | 40 G | Design | Formfaktor | Dia | | Produktfarbe | Schwarz | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84717070 | Leistungen | Kapazität | 32 GB | | Geräteschnittstelle | USB Typ-A | | USB-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | | Lesegeschwindigkeit | 130 MB/s | | Plug | Ja | | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja | | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja | | Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |