Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

xlyne Swing 16GB 16GB USB 2.0 Capacity Schwarz, Edelstahl USB-Stick


Menge:  Stück  
Produktinformationen
xlyne Swing 16GB 16GB USB 2.0 Capacity Schwarz, Edelstahl USB-Stick
xlyne Swing 16GB 16GB USB 2.0 Capacity Schwarz, Edelstahl USB-Stick
xlyne Swing 16GB 16GB USB 2.0 Capacity Schwarz, Edelstahl USB-Stick
Artikel-Nr.:
     CIDE5-25927159
Hersteller:
     Xlyne
Herst.-Nr.:
     177562
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB flash drive
Der USB Drive Swing SWG 16GB im edlen schwarzen Hochglanz Gehäuse macht sich an jedem USB-Port einfach gut. Der kombinierte sportliche Bügel aus Edelstahl zum Schutz des USB-Ports rundet das Design optisch ab. Swingen Sie den Swing-Bügel zur Seite und speichern Sie los. Nach Beendigung Ihres Speichervorganges swingen Sie den Bügel in die Ausgangsstellung zurück - bleiben Sie in Schwung, Ihr USB Drive ist es schließlich auch.
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Drehring
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Leistung
Kapazität
16 GB
USB-Version
2.0
USB-Anschluss Typ A
Ja
Lesegeschwindigkeit
8 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
2.5 MB/s
Unterstützte Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Mac-Betriebssysteme
Ja
Plug
Ja
Verpackungsinformation
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,95*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG