Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

xlyne Swing 4GB 4GB USB 2.0 Capacity Schwarz, Edelstahl USB-Stick


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
xlyne Swing 4GB 4GB USB 2.0 Capacity Schwarz, Edelstahl USB-Stick
xlyne Swing 4GB 4GB USB 2.0 Capacity Schwarz, Edelstahl USB-Stick
xlyne Swing 4GB 4GB USB 2.0 Capacity Schwarz, Edelstahl USB-Stick
Artikel-Nr.:
     643-252787
Hersteller:
     Xlyne
Herst.-Nr.:
     177559
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB flash drive
Der USB Drive Swing SWG 4GB im edlen schwarzen Hochglanz Gehäuse macht sich an jedem USB-Port einfach gut. Der kombinierte sportliche Bügel aus Edelstahl zum Schutz des USB-Ports rundet das Design optisch ab. Swingen Sie den Swing-Bügel zur Seite und speichern Sie los. Nach Beendigung Ihres Speichervorganges swingen Sie den Bügel in die Ausgangsstellung zurück - bleiben Sie in Schwung, Ihr USB Drive ist es schließlich auch.
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Drehring
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Leistung
Kapazität
4 GB
USB-Version
2.0
USB-Anschluss Typ A
Ja
Lesegeschwindigkeit
8 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
2.5 MB/s
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Lieferumfang
Anzahl
1
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 643
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,47*
€ 4,95*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 5,02*
€ 7,44*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 5,51*
€ 7,74*
pro Stück
€ 7,43*
ab € 5,51*
€ 7,74*
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,55*
€ 7,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 643
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 643
Versand: Lager 643
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Conrad Electronic
1360259
ab € 5,72*
Sonstiges
Renkforce
UB300
ab € 107,05*
Sonstiges
CE
976193
ab € 16,00*
Sonstiges
Renkforce
RF-3586293
ab € 9,40*
Sonstiges
Renkforce
RF-4080783
ab € 5,46*
Sonstiges
Renkforce
RF-2915241
ab € 6,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.