Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

xlyne Wave USB 3.0 256GB 256GB USB 3.0 (3.1 Gen 1) USB-Anschluss Typ A Schwarz, Weiß USB-Stick


Menge:  Stück  
Produktinformationen
xlyne Wave USB 3.0 256GB 256GB USB 3.0 (3.1 Gen 1) USB-Anschluss Typ A Schwarz, Weiß USB-Stick
xlyne Wave USB 3.0 256GB 256GB USB 3.0 (3.1 Gen 1) USB-Anschluss Typ A Schwarz, Weiß USB-Stick
Artikel-Nr.:
     CIDE5-25927152
Hersteller:
     Xlyne
Herst.-Nr.:
     7925600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB flash drive
Robuster, langlebiger Push & Pull Mechanismus
Weitere Informationen:
Gewicht & Abmessungen
Breite
21 mm
Tiefe
9 mm
Höhe
57 mm
Gewicht
8.6 g
Design
Formfaktor
Kappe
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Leistung
Kapazität
256 GB
USB-Version
3.0 (3.1 Gen 1)
USB-Anschluss Typ A
Ja
Unterstützte Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Mac-Betriebssysteme
Ja
Verpackungsinformation
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,30*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,56*
€ 68,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,21*
€ 65,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,00*
€ 63,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,04*
€ 61,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,30*
€ 61,05
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Conrad Electronic
1360259
ab € 5,69*
Sonstiges
Conrad Electronic
1420709
ab € 7,97*
Sonstiges
Renkforce
UB300
ab € 105,20*
Sonstiges
Renkforce
RF-3586293
ab € 7,29*
Sonstiges
Renkforce
RF-4080783
ab € 5,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG