Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Digittrade HS256 2TB Externe Festplatte 2000 GB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Digittrade HS256 2TB Externe Festplatte 2000 GB Schwarz
Digittrade HS256 2TB Externe Festplatte 2000 GB Schwarz
Digittrade HS256 2TB Externe Festplatte 2000 GB Schwarz
Digittrade HS256 2TB Externe Festplatte 2000 GB Schwarz
Digittrade HS256 2TB Externe Festplatte 2000 GB Schwarz
Artikel-Nr.:
     173-2275484
Hersteller:
     Digittrade
Herst.-Nr.:
     HS256-2000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
External Hard Drives
External HDD
Externe Festplatte
externe Festplatten
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Festplattenlaufwerk
HDD Kapazität
2.5 Zoll
2000 GB
HDD Geschwindigkeit
5400 RPM
Typ
Festplatte
Storage drive buffer size
8 MB
Weitere Spezifikationen
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
600000 h
Übertragungstechnik
Verkabelt
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Anschluss
USB
USB-Version
2.0
USB Datenübertragungsraten
12,480 Mbit/s
FireWire 800
Ja
Gewicht & Abmessungen
Breite
78 mm
Tiefe
130 mm
Höhe
22 mm
Gewicht
250 g
Funktionen
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES,FIPS 140-2
Passwortschutz
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
pro Stück
Frei Haus
ab € 521,58*
€ 556,67*
pro Stück
€ 3,95*
ab € 575,73*
€ 617,40*
pro Packung
Frei Haus
ab € 748,17*
€ 769,32*
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 556,67*
€ 662,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 545,36*
€ 648,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 521,58*
€ 620,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Digittrade
HS128-500
ab € 260,98*
Ähnlich
Digittrade
HS128-2000
ab € 356,19*
Ähnlich
Digittrade
HS128-1000
ab € 286,27*
Ähnlich
Digittrade
HS256-1000
ab € 441,96*
Ähnlich
Digittrade
DG-HS256S-1000SSD
ab € 972,99*
Ähnlich
Digittrade
DG-HS256S-1TB
ab € 596,96*
Ähnlich
Digittrade
DG-HS256S-2TB
ab € 602,31*
Ähnlich
Digittrade
DG-HS256S-500
ab € 481,52*
Ähnlich
Digittrade
DG-SHD/500U54001120
ab € 95,43*
Ähnlich
Digittrade
RS64S-1000
ab € 108,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.