Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

xlyne Wave USB 3.0 64GB 64GB USB 3.0 (3.1 Gen 1) USB-Anschluss Typ A Schwarz, Weiß USB-Stick


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
xlyne Wave USB 3.0 64GB 64GB USB 3.0 (3.1 Gen 1) USB-Anschluss Typ A Schwarz, Weiß USB-Stick
xlyne Wave USB 3.0 64GB 64GB USB 3.0 (3.1 Gen 1) USB-Anschluss Typ A Schwarz, Weiß USB-Stick
xlyne Wave USB 3.0 64GB 64GB USB 3.0 (3.1 Gen 1) USB-Anschluss Typ A Schwarz, Weiß USB-Stick
Artikel-Nr.:
     643-252767
Hersteller:
     Xlyne
Herst.-Nr.:
     7964000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB flash drive
Robuster, langlebiger Push & Pull Mechanismus

Windows 2000/Vista/Win 7/8/8.1
Mac „OS X 10.4. oder höher“
Lesegeschwindigkeit: Bis zu 70 MB/s
Schreibgeschwindigkeit: Bis zu 9 MB/s
Weitere Informationen:
Gewicht & Abmessungen
Breite
21 mm
Tiefe
9 mm
Höhe
57 mm
Gewicht
8.6 g
Design
Formfaktor
Kappe
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Leistung
Kapazität
64 GB
USB-Version
3.0 (3.1 Gen 1)
USB-Anschluss Typ A
Ja
Lesegeschwindigkeit
70 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
9 MB/s
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Lieferumfang
Anzahl
1
Angebote (8)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 643
pro Stück
€ 4,95*
ab € 10,23*
€ 12,79*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 11,75*
€ 15,81*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 12,70*
€ 15,87*
pro Packung
€ 3,50*
ab € 16,07*
€ 19,41*
pro Stück
Frei Haus
ab € 16,35*
€ 19,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 643
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 643
Versand: Lager 643
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Conrad Electronic
1360259
ab € 5,78*
Sonstiges
Conrad Electronic
1420709
ab € 8,01*
Sonstiges
Renkforce
UB300
ab € 105,79*
Sonstiges
Renkforce
RF-3586293
ab € 9,46*
Sonstiges
Renkforce
RF-4080783
ab € 5,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.