Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

xlyne Wave USB 2.0 8GB USB-Stick USB Typ-A Schwarz, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
xlyne Wave USB 2.0 8GB USB-Stick USB Typ-A Schwarz, Orange
xlyne Wave USB 2.0 8GB USB-Stick USB Typ-A Schwarz, Orange
xlyne Wave USB 2.0 8GB USB-Stick USB Typ-A Schwarz, Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE5-25920032
Hersteller:
     Xlyne
Herst.-Nr.:
     7108000
EAN/GTIN:
     4002903019956
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Robuster, langlebiger Push & Pull Mechanismus
Windows 2000, XP, Vista, 7
Mac OS X 10.4 oder höher, Linux 2.4.0 oder höher
USB 2.0-/USB 3.0-Host-Anschluss
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
21 mm
Tiefe
9 mm
Höhe
57 mm
Gewicht
8.6 g
Design
Formfaktor
Kappe
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Leistungen
Kapazität
8 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
2.0
Lesegeschwindigkeit
8 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
2.5 MB/s
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,44*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.