Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

xlyne Wave USB 2.0 4GB 4GB USB 2.0 Capacity Schwarz, Orange USB-Stick


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
xlyne Wave USB 2.0 4GB 4GB USB 2.0 Capacity Schwarz, Orange USB-Stick
xlyne Wave USB 2.0 4GB 4GB USB 2.0 Capacity Schwarz, Orange USB-Stick
xlyne Wave USB 2.0 4GB 4GB USB 2.0 Capacity Schwarz, Orange USB-Stick
Artikel-Nr.:
     643-252738
Hersteller:
     Xlyne
Herst.-Nr.:
     7104000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB flash drive
Robuster, langlebiger Push & Pull Mechanismus
Windows 2000, XP, Vista, 7
Mac OS X 10.4 oder höher, Linux 2.4.0 oder höher
USB 2.0-/USB 3.0-Host-Anschluss
Weitere Informationen:
Gewicht & Abmessungen
Breite
21 mm
Tiefe
9 mm
Höhe
57 mm
Gewicht
8.6 g
Design
Formfaktor
Kappe
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Leistung
Kapazität
4 GB
USB-Version
2.0
USB-Anschluss Typ A
Ja
Lesegeschwindigkeit
8 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
2.5 MB/s
Unterstützte Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Mac-Betriebssysteme
Ja
Verpackungsinhalt
Anzahl
1
Angebote (7)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 643
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,00*
€ 5,57*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 4,98*
€ 7,11*
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,58*
€ 7,16*
pro Paket
€ 4,85*
ab € 6,50*
€ 8,39*
pro Paket
€ 5,50*
ab € 6,50*
€ 8,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 643
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 643
Versand: Lager 643
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Conrad Electronic
1360259
ab € 5,71*
Sonstiges
Renkforce
UB300
ab € 104,89*
Sonstiges
CE
976193
ab € 13,77*
Sonstiges
Renkforce
RF-3586293
ab € 7,37*
Sonstiges
Renkforce
RF-2915241
ab € 6,22*
Sonstiges
Renkforce
RF-4080783
ab € 5,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.