Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Garmin Fenix 3 Bluetooth Schwarz, Metallisch Sportuhr


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Garmin Fenix 3 Bluetooth Schwarz, Metallisch Sportuhr
Garmin Fenix 3 Bluetooth Schwarz, Metallisch Sportuhr
Garmin Fenix 3 Bluetooth Schwarz, Metallisch Sportuhr
Garmin Fenix 3 Bluetooth Schwarz, Metallisch Sportuhr
Garmin Fenix 3 Bluetooth Schwarz, Metallisch Sportuhr
Garmin Fenix 3 Bluetooth Schwarz, Metallisch Sportuhr
Garmin Fenix 3 Bluetooth Schwarz, Metallisch Sportuhr
Artikel-Nr.:
     CIDE5-25902675
Hersteller:
     Garmin
Herst.-Nr.:
     010-01338-21
EAN/GTIN:
     0753759133184
Suchbegriffe:
Fahrrad-Navigationsgerät
GPS Handgerät
GPS-Fahrradcomputer
Herzfrequenz-Messgerät
Erweiterte Fitnessfunktionen

Die fēnix 3 mit Saphirglas ist vollgepackt mit Trainingsfunktionen, die Informationen zu deinem Laufstil und deiner Fitness liefern. Da wäre zunächst die VO2max-Berechnung. In Verbindung mit einem Herzfrequenz-Brustgurt¹ erhältst du von der fēnix 3 Angaben zu Laufgeschwindigkeit, Herzfrequenz und Herzfrequenzvariabilität, um das maximale Sauerstoffvolumen zu ermitteln, das du pro Minute aufnehmen kannst. Verfolge Änderungen deiner VO2max, um zu sehen, wie sich deine Fitness verbessert. Das ist aber noch nicht alles. Als weitere Fitnessdaten stehen ein Erholungsratgeber mit Erholungstimer und Erholungsprüfung zur Verfügung. Die fēnix 3 kann sogar eine Prognose deiner Wettkampfzeit geben – alles basierend auf deiner VO2max.

Laufeffizienz-Funktionen

Was erhältst du, wenn du die fēnix 3 mit fortschrittlichen Sensoren kombinierst? Eine Garmin-Laufuhr, die Feedback zu deinem Laufstil liefert und verschiedene Parameter speichert. In Verbindung mit dem Herzfrequenz-Brustgurt HRM-Run¹ gibt die fēnix 3 Daten zu Schrittfrequenz, Vertikalbewegung und Bodenkontaktzeit aus. Diese Daten helfen dir, deinen Laufstil zu analysieren, um so deine Laufeffizienz zu verbessern.

Schwimmprofil

Die fēnix 3 mit Saphirglas ist nicht nur ein toller Begleiter beim Laufen, sie bietet auch spezielle Funktionen für das Schwimmtraining und das Skifahren. Ähnlich wie die Garmin Swim™ speichert die fēnix 3 deine Distanz, deine Pace, die Anzahl deiner Züge und mehr. Einfach der fēnix 3 die Schwimmbadlänge eingeben, und los geht's.

Skiprofil

Der Skifahr-Modus stellt Daten zu Geschwindigkeit, Distanz und Höhenunterschied bereit. Außerdem zählt die fenix 3 die Anzahl deiner Abfahrten (mit Auto Pause-Funktion, wenn du beim Skilift anstehst) und mehr.

Des Weiteren kannst du die fēnix 3 auch als Fernbedienung für die VIRB®- und VIRB Elite-Action-Kameras (über ANT+®) nutzen.

Zuverlässige Navigation

Die fēnix3 mit Saphirglas bietet auch vielfältige Navigationsfunktionen für deine Outdoor-Aktivitäten...
Die Uhr zeichnet den Trackverlauf während deiner Aktivität auf und stellt ihn auf dem hochauflösenden Farbdisplay grafisch dar. Du kannst auch Positionen markieren, beispielsweise eine Start-/Ziellinie, Punkte entlang der Strecke oder einen Campingplatz, ein Fahrzeug oder andere Points of Interest. Mit der fēnix 3 kannst du Strecken erstellen und ihnen folgen, bis zu 1.000 Positionen markieren und bis zu 10.000 Trackpunkte speichern und dorthin navigieren.

Wenn du Routen planst oder an Freunde und Familie weitergeben möchtest, kommt BaseCamp™ ins Spiel. Mit ANT+- und Bluetooth® Smart-Funktionen ist die fēnix 3 wie gemacht für den drahtlosen Austausch von Positionen oder Touren.

Höhenmesser, Barometer und Kompass

Die fēnix 3 mit Saphirglas ist mit Höhenmesser-, Barometer- und Kompasssensoren ausgestattet, um relevante Echtzeitinformationen bereitzustellen. Der integrierte Höhenmesser liefert Höhendaten, um den Aufstieg und Abstieg genau zu überwachen, und das Barometer kann durch die Anzeige kurzfristiger Trends des Luftdrucks Wetteränderungen vorhersagen. Der elektronische 3-Achsen-Kompass verliert die Peilung nicht – weder in Bewegung noch im Stand.

Die fēnix 3 mit Saphirglas führt mit dem GPS-Empfänger eine Auto-Kalibrierung der Höhenmesser-, Barometer- und Kompasssensoren durch. Auch die Zeit wird automatisch je nach Position eingestellt. Extrem genaue Temperaturmesswerte sind bei Kopplung mit unserem externen Temperatursensor tempe™ verfügbar.

Edles Design für Sport und Alltag

Die fēnix 3 ist in drei Ausführungen verfügbar: Grau mit einem schwarzen Armband, Silber mit rotem Armband und als Premium-Saphir-Modell mit Saphirglas und einem Armband aus Edelstahl. Jede der Uhren hat eine Lünette und Tasten aus Edelstahl. Auf dem hochauflösenden, auch bei Sonneneinstrahlung gut lesbaren Chroma-Farbdisplay mit LED-Beleuchtung kannst du bei jedem Licht deine Daten optimal lesen. Die fēnix 3 hat eine Wasserdichtigkeit von 10 ATM (entspricht dem Prüfdruck in 100 m Wassertiefe) und eine Akku-Laufzeit von bis zu 50 Stunden im UltraTrac-Modus, 20 Stunden im GPS-Modus und bis zu 6 Wochen im Uhrmodus (je nach Einstellungen).

Gute Connections

Die fēnix 3 verfügt über beste Verbindungen. Daheim oder im Büro lädt sie via WLAN automatisch Updates herunter und synchronisiert Aktivitäten, Trainingspläne und persönliche Fortschritte mit der Trainingsplattform Garmin Connect. In Kombination mit einem per Bluetooth gekoppelten Smartphone² zeigt die Uhr ihr volles Potential und wird zur intelligenten Smartwatch. Dann informiert die fēnix 3 unter anderem über eingehende Kurznachrichten, Emails und Anrufe. Freunde und Familie können auf Wunsch sportliche Aktivitäten in Echtzeit per Live-Tracking verfolgen. Über ANT+ empfängt Garmins neues Multitalent selbstverständlich auch die Daten von externem Zubehör, wie Temperatur- oder Herzfrequenzsensor1.

Connect IQ

Die fēnix 3 unterstützt die Connect IQ-Plattform für spezielle Software, damit Sie Ihre Uhr mit angepassten Apps, Widgets, Datenfeldern und einmaligen Uhrenoberflächen individuell gestalten können. Das Ergebnis ist eine noch intelligentere Garmin-Smartwatch.
Weitere Informationen:
Gewicht & Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
51 x 51 x 16 mm
Gewicht
186 g
Leistung
Herzfrequenzmonitor
Ja
Datenübertragung Herzschlag
Ant
Eingebautes Abstand Messinstrument
Ja
Empfohlene Aktivität
Fitness, Fußball
Herzfrequenzbasis Kalorienberechnung
Ja
Barometrischer Höhenmesser
Ja
Wecker
Ja
Kalender
Ja
Vibrationsalarm
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Bluetooth
Ja
Bildschirm
Bildschirmauflösung
218 x 218 Pixel
Energie
Akku-/Batterietyp
Eingebaut
Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batterielebensdauer
1008 h
GPS Leistung
GPS
Ja
Zahl von Zwischenstationen
1000
Design
Produktfarbe
Schwarz, Metallisch
Schutzfunktion
Wasserfest
Bandmaterial
Metall
Wasserfest
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 549,92*
  
Preis gilt ab 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 569,01*
€ 677,12
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 567,45*
€ 675,27
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 549,92*
€ 654,40
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Garmin
010-11814-02
ab € 19,55*
Zubehör
Garmin
010-11814-04
ab € 18,63*
Zubehör
Garmin
010-12168-01
ab € 19,29*
Zubehör
Garmin
010-12168-05
ab € 19,28*
Zubehör
Garmin
010-12168-06
ab € 19,59*
Zubehör
Garmin
010-12168-07
ab € 19,28*
Zubehör
Garmin
010-12168-09
ab € 19,53*
Zubehör
Garmin
010-12168-12
ab € 48,15*
Zubehör
Garmin
010-12168-21
ab € 32,16*
Zubehör
Garmin
010-12168-22
ab € 19,41*
Zubehör
Garmin
010-12168-23
ab € 19,56*
Zubehör
Garmin
010-12168-28
ab € 23,60*
Zubehör
Garmin
010-10997-12
ab € 54,07*
Zubehör
Garmin
010-12342-00
ab € 74,71*
Zubehör
Garmin
010-10997-09
ab € 68,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG