Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lupus Electronics 12034 Bewegungsmelder Passiver Infrarot-Sensor (PIR)/Mikrowellen-Sensor Kabellos Wand Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lupus Electronics 12034 Bewegungsmelder Passiver Infrarot-Sensor (PIR)/Mikrowellen-Sensor Kabellos Wand Weiß
Lupus Electronics 12034 Bewegungsmelder Passiver Infrarot-Sensor (PIR)/Mikrowellen-Sensor Kabellos Wand Weiß
Lupus Electronics 12034 Bewegungsmelder Passiver Infrarot-Sensor (PIR)/Mikrowellen-Sensor Kabellos Wand Weiß
Lupus Electronics 12034 Bewegungsmelder Passiver Infrarot-Sensor (PIR)/Mikrowellen-Sensor Kabellos Wand Weiß
Lupus Electronics 12034 Bewegungsmelder Passiver Infrarot-Sensor (PIR)/Mikrowellen-Sensor Kabellos Wand Weiß
Lupus Electronics 12034 Bewegungsmelder Passiver Infrarot-Sensor (PIR)/Mikrowellen-Sensor Kabellos Wand Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-25560869
Hersteller:
     Lupus-Electronics
Herst.-Nr.:
     12034
EAN/GTIN:
     4260195432932
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
SmartHome Bewegungsmelder
Der LUPUSEC Dual Way Bewegungsmelder wird über die LUPUSEC-Alarmzentrale eingerichtet und gesteuert. Dieser Premium Bewegungsmelder detektiert Bewegungen über gleich zwei Verfahren: Zur bewährten Wärmefeldmessung durch Infrarotsensoren kommt die Mikrowellenfeldmessung durch einen dezidierten Mikrowellensensor hinzu. Der Alarm wird erst ausgelöst, wenn beide Sensoren Bewegung einer Person feststellen. Dies führt zu einer außergewöhnlich hohen Zuverlässigkeit der Bewegungserkennung, Fehlalarme werden praktisch ausgeschlossen. Hierzu muss der Bewegungsmelder einfach nur dort angebracht werden, wo die Bewegungserkennung stattfinden soll. Der Dual Bewegungsmelder ist wie alle Sensoren ebenfalls batteriebetrieben und wird per Funk an die Alarmanlage angebunden. Daher kann er an jeder Wand oder Decke Ihrer Wahl einfach befestigt werden. Kabel zur Signalübertragung oder eine Stromversorgung per Netzteil sind NICHT notwendig. Einfach den Bewegungsmelder über die Zentrale mit dem Alarmsystem verbinden und einrichten.
Weitere Informationen:
Energie
Batterie Lebensdauer
3 Jahr(e)
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batterietyp
CR123A
Eingangsspannung
3 V
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
140 g
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
60 x 113 x 63 mm
Maximale Reichweite
100 m
Merkmale
Befestigungstyp
Wand
Produktfarbe
Weiß
Einbauhöhe (min)
1.9 m
Einbauhöhe (max)
2 m
Entdeckungswinkel
110 °
Sicherheit
Sensor-Typ
Passiver Infrarot-Sensor (PIR)/Mikrowellen-Sensor
Übertragungstechnik
Kabellos
Weitere Suchbegriffe: automatik schalter
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 136,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,92*
€ 204,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,78*
€ 198,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,80*
€ 190,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,30*
€ 183,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,99*
€ 163,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.