Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kenwood KAH647PL Mixer-/Küchenmaschinen-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kenwood KAH647PL Mixer-/Küchenmaschinen-Zubehör
Kenwood KAH647PL Mixer-/Küchenmaschinen-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE5-25542993
Hersteller:
     Kenwood
Herst.-Nr.:
     KAH647PL
EAN/GTIN:
     5011423179636
Suchbegriffe:
Küchen-Knetmaschine
Küchen-Maschine
Küchenmaschine
Babynahrungszubereiter
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau, Transparent
Gehäusematerial
Copolyester
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
246 mm
Höhe
178 mm
Gewicht
2200 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,03*
€ 135,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,38*
€ 134,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,69*
€ 111,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.