| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-25434380 Herst.-Nr.: 4000000100 EAN/GTIN: 4021565047565 |
| |
|
| | |
| Moderne, formschöne Deckenhalterung für Projektoren, RAL 9006 silber- metallic, Abstand Projektor/Decke stufenlos von 65 bis 100 cm NEU: inkl. Rosette aus Kunststoff, Farbe RAL 9006 - Komplett vormontiert, schnelle und problemlose Installation - Innenliegende Kabelführung - Schnellwechselvorrichtung, z. B. für Service - 3D-Gelenk für Neigung in alle Richtungen bis ± 20°, drehbar ± 180° - Tragkraft max. 20 kg - Diagonalabstand: 100-370 mm - Absturzsicherung - Innendurchmesser 37 mm - TÜV/GS zertifiziert Weitere Informationen: Leistungen | Befestigungstyp | Zimmerdecke | | Höchstgewichtskapazität | 20 kg | | Produktfarbe | Silber | | Drehungswinkel | 180 ° | | Neigungswinkelbereich | -20 - 20 ° | | Deckenanbau-Tubenlänge (max) | 100 cm | | Anpassbar | Ja | | Zertifizierung | TÜV / GS |
|
| | |
| | | |
| |