Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink PC0075 Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet 1000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink PC0075 Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet 1000 Mbit/s
LogiLink PC0075 Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet 1000 Mbit/s
LogiLink PC0075 Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet 1000 Mbit/s
LogiLink PC0075 Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet 1000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE5-25400593
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     PC0075
EAN/GTIN:
     4052792030600
Suchbegriffe:
RJ-45 / PCI Karte
RJ-45 / PCI Netzwerkkarte
RJ-45 / PCI-Express Karte
RJ-45 / PCI-Express Netzwerkkarte
Produktinformationen "2-Port Gigabit LAN PCI-Express Karte" von LogiLink Diese PCI-Express Dual-Gigabit-Ethernet-Controller-Karte ist ein Hochleistungs 10/100/1000 BASE-T Ethernet-LAN-Controller und ist perfekt um die PCI-Express-Schnittstelle in zwei Gigabit-Ethernet-Ports umzuwandeln.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Verpackungsbreite
30 mm
Verpackungstiefe
171 mm
Verpackungshöhe
185 mm
Paketgewicht
140 g
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Grün
Chipsatz
Realtek 8111F+Asmedia 1182E
Sonstige Funktionen
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Warentarifnummer (HS)
85176990
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
PCI Express
Schnittstelle
Ethernet
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
92.6 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
21.5 mm
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100/1000BaseT(X)
Wake-on-LAN bereit
Ja
Vollduplex
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
VLAN-Tagging
Ja
Weitere Suchbegriffe: rj-45 / pci karte logilink, rj-45 / pci karte, Komponent
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.