| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-25395355 Herst.-Nr.: 00123999 EAN/GTIN: 4047443266958 |
| |
|
| | |
| - beliebig oft beschreib- und löschbares Wechselspeichermedium mit Micro-USB-2.0-Anschluss und USB-3.0-Anschluss
- mit microUSB-Anschluss für Smartphone und Tablet, ideal als externer Speicher - ermöglicht direktes Aufnehmen und Abspielen von Filmen in FullHD - kompakter Stick mit Aluminium-Gehäuse in edlem Schwarz - ultraschnelles Wechselspeichermedium - USB-3.0-Super-Speed für noch schnellere Lese- und Schreibdaten - mit Verschlusskappe für beide Anschlüsse - geeignet für Endgeräte mit USB-3.0-Schnittstelle und Micro-USB-2.0-Anschluss
Systemvoraussetzungen: - Betriebssystem: Windows XP/Vista/7/8 und MacOS 9.x oder höher - Host-/OTG-fähige Smartphones und Tablets mit Android Betriebssystem ab Android 4.0 und Micro-USB-Schnittstelle
Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 18 mm | | Tiefe | 8.5 mm | | Höhe | 70 mm | Design | Formfaktor | Kappe | | Produktfarbe | Schwarz | | Gehäusematerial | Metall, Kunststoff | Leistungen | Kapazität | 32 GB | | Geräteschnittstelle | USB Type-A / Micro-USB | | USB-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | | Lesegeschwindigkeit | 45 MB/s | | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 | | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS 9.0, Mac OS 9.1, Mac OS 9.2, Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |