Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TechniSat Digitenne TT2 TV-Antenne Mono


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TechniSat Digitenne TT2 TV-Antenne Mono
TechniSat Digitenne TT2 TV-Antenne Mono
Artikel-Nr.:
     CIDE5-25380829
Hersteller:
     TechniSat
Herst.-Nr.:
     0003/3200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DAB Antenne
DVB-T Antenne
LTE Antenne
LTE Filter
Weitere Informationen:
Merkmale
Antennentyp
Mono
Digitales Signalformatsystem
DVB-T
Unterstützte Bänder
FM, UHF, VHF
Energiebedarf
230V, 50Hz
Impedanz
75 Ohm
Verstärkung (UHF)
36 dB
Verstärkung (VHF)
28 dB
Empfangsbereich (UHF-Kanal)
21 - 60
Empfangsbereich (VHF-Kanal)
2 - 12
Empfangsbereich (UHF)
470 - 790 MHz
Empfangsbereich (VHF)
40 - 230 MHz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,21*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,38*
€ 64,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,17*
€ 63,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,52*
€ 60,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,44*
€ 56,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,21*
€ 54,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.