Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Novoflex Classic Ball 2 Stativaufsatz Grau Universal Kugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Novoflex Classic Ball 2 Stativaufsatz Grau Universal Kugellager
Novoflex Classic Ball 2 Stativaufsatz Grau Universal Kugellager
Artikel-Nr.:
     CIDE5-25358610
Hersteller:
     NOVOFLEX Präzisionstechnik
Herst.-Nr.:
     CB2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kamera Stativkopf
kamera stativkopf
Der kompakte Kugelkopf der Profiklasse

Vorsicht Suchtgefahr! Klein, kleiner, am kleinsten – diesem Trend folgt der neue ClassicBall 2 und ist trotzdem ein wahres Kraftpaket im Kompaktformat.
Mit lediglich 315g Gesamtgewicht bringt er eine maximale Tragkraft von 5kg mit. Nichtsdestotrotz ist er ein vollwertiges Mitglied der erfolgreichen ClassicBall-Familie von NOVOFLEX.
3 Hochformatöffnungen, eine integrierte Vorbremsung (Friktion) über 5 vordefinierte Werte und eine „echte˝ Panoramadrehfunktion machen den ClassicBall 2 zu einem wahren Allroundtalent für Systemkamerafotografen die auf hochwertiges Zubehör Wert legen. Dank der Möglichkeit ihn auch kopfstehend zu verwenden, der integrierten Libelle und einer 360° Skalierung bietet der CB2 auch den schnellen Einstieg in die Panoramafotografie.

- 360° Skalierung am unteren Gehäuserand
- integrierte Libelle zur Nutzung der Panoramafunktion
- drei 90° Hochformat-Öffnungen für den Kugelhals
- jederzeit reproduzierbare und gerastete Friktionsvoreinstellmöglichkeit durch das AFC-System (advanced friction control)
- absolut keine Positionsveränderung der Kugel bei Feststellung, bauartbedingt durch völlig neue Innenkonstruktion
- komplett fettfreier Lauf der Kugel
- extrem präzise Verarbeitung unter Verwendung hochwertigster Materialien
- Der ClassicBall 2 wird für Kameraausrüstungen bis 5 kg empfohlen.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Zubehör
Universal "
Stativkopftyp
Kugellager
Höchstgewichtskapazität
5 kg
Gewicht und Abmessungen
Höhe
82 mm
Gewicht
315 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 286,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,33*
€ 391,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,80*
€ 388,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,94*
€ 378,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,89*
€ 368,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,66*
€ 341,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.