Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic EEVFK1V681Q Kondensator Silber Festkondensator Zylindrische Gleichstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic EEVFK1V681Q Kondensator Silber Festkondensator Zylindrische Gleichstrom
Panasonic EEVFK1V681Q Kondensator Silber Festkondensator Zylindrische Gleichstrom
Artikel-Nr.:
     CIDE5-25344768
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEVFK1V681Q
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Festkondensator
Dielektrischer Typ
Aluminium
Befestigungstyp
Oberfläche
Formfaktor
Zylindrische
Produktfarbe
Silber
Netzteiltyp
Gleichstrom
Belastbarkeit
680000 nF
Spannung
35 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
12.5 mm
Höhe
13.5 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 105 °C
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,72*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,79*
€ 2,1301
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,517*
€ 1,80523
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,153*
€ 1,37207
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,142*
€ 1,35898
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,039*
€ 1,23641
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.