Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ryobi RJS720-G Elektrische Stichsäge 500 W 1,8 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ryobi RJS720-G Elektrische Stichsäge 500 W 1,8 kg
Ryobi RJS720-G Elektrische Stichsäge 500 W 1,8 kg
Ryobi RJS720-G Elektrische Stichsäge 500 W 1,8 kg
Ryobi RJS720-G Elektrische Stichsäge 500 W 1,8 kg
Ryobi RJS720-G Elektrische Stichsäge 500 W 1,8 kg
Ryobi RJS720-G Elektrische Stichsäge 500 W 1,8 kg
Ryobi RJS720-G Elektrische Stichsäge 500 W 1,8 kg
Ryobi RJS720-G Elektrische Stichsäge 500 W 1,8 kg
Ryobi RJS720-G Elektrische Stichsäge 500 W 1,8 kg
Ryobi RJS720-G Elektrische Stichsäge 500 W 1,8 kg
Ryobi RJS720-G Elektrische Stichsäge 500 W 1,8 kg
Ryobi RJS720-G Elektrische Stichsäge 500 W 1,8 kg
Ryobi RJS720-G Elektrische Stichsäge 500 W 1,8 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE5-25322909
Hersteller:
     Ryobi
Herst.-Nr.:
     5133002223
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Leerlauf-Schlagrate
3000 SPM
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1800 g
Leistungen
Einschneidetiefe in Holz
72 mm
Entladungslänge
19 mm
Einschneidetiefe in nicht-legierten Stahl
6 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grün
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
500 W
Lieferumfang
Sägeblatt enthalten
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,48*
€ 86,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,51*
€ 82,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 68,81*
€ 81,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,45*
€ 77,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,20*
€ 74,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,58*
€ 63,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.