| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-25198158 Herst.-Nr.: ST 6501 EAN/GTIN: 4007841006501 |
| |
|
| | |
| Der Dreh zum intelligenten Nachtlicht. STEINEL LED Nachtlicht mit Dämmerungsautomatik TurnMeLight für die nächtliche Beleuchtung von Fluren und Kinderzimmern. Max. 0,4 W, zwei Lichtstufen durch einfaches Drehen einstellbar, 3000 K warmweiß, Dämmerungsschalter. STEINEL LED-Lichtsystem. Effizient, langlebig und zukunftsweisend. Mehr Lebensqualität, Sicherheit und Energieersparnis durch intelligente Sensor- und LED-Technik von STEINEL. Intelligent und intuitiv. Dieses Nachtlicht kann mehr. Durch die Dämmerungsautomatik brennt es nur dann, wenn Licht wirklich benötigt wird – nachts. Es verbraucht unglaublich wenig Strom und es spendet angenehmes, warm-weißes Licht. Vor allem aber ist es auch kindgerecht. Durch einfaches Drehen um 180° lassen sich zwei Lichtstufen einstellen. Das kann jeder mit Sicherheit. Mit 50.000 Betriebsstunden ist dieses Nachtlicht über viele Jahre hinweg ein zuverlässiger, energiesparender Begleiter. Weitere Informationen: Design | Produktfarbe | Weiß | | Empfohlene Platzierung | Kinderzimmer | | Befestigungstyp | Oberfläche | | Für die Nutzung im Innenbereich geeignet | Ja | | Form | Quadratisch | | Gehäusematerial | Kunststoff | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP20 | Energie | Energiequelle | AC | | AC Eingangsspannung | 230 V | | AC Eingangsfrequenz | 50 Hz | Gewicht und Abmessungen | Breite | 55.4 mm | | Tiefe | 55.4 mm | | Höhe | 49.4 mm | Lampen | Leuchtmitteltyp | LED | | Lampenleistung | 0.4 W | | Farbtemperatur (max.) | 3000 K | | Lichtfarbe | Warmweiß | | Leuchtmittellebensdauer (in Std.) | 50000 h | Ergonomie | Bewegungssensor | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |