Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telecom Behnke BT 10-244 Audio-Intercom-System Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telecom Behnke BT 10-244 Audio-Intercom-System Aluminium
Telecom Behnke BT 10-244 Audio-Intercom-System Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE5-25132768
Hersteller:
     Telecom Behnke
Herst.-Nr.:
     BT 10-244
EAN/GTIN:
     k.A.
  • zwei Ruftasten
    - Anschluss: a/b
    - Größe: Kompakt
    - Frontblende: Aluminium
    - Materialstärke: 4 mm
    - Maße (H x B x T): 210 x 110 x 35 mm
    - Lautstärkeklasse / Umgebung: 2
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Aluminium
Gehäusematerial
Aluminium
Merkmale
Knopfanzahl
2
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
35 x 110 x 210 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 384,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 448,09*
€ 533,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 440,89*
€ 524,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 421,41*
€ 501,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 409,77*
€ 487,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 384,16*
€ 457,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Telecom Behnke
BT 20-211-IP
ab € 938,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.