Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2N Helios Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2N Helios Silber
2N Helios Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE5-25101403
Hersteller:
     2N
Herst.-Nr.:
     9135130KE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Codeschloss
Codeschlossmodul
Codeschlossmodul Zugangskontrolle
Tastenschloss
2N® EntryCom a/b ist ein moderner Türkommunikator mit perfektem Design und Funktionen, die Sie nicht an jeder Tür finden. Es handelt sich um ein Kommunikationssystem, das sowohl die Sprach- als auch Videoübertragung unterstützt.

Falls Sie für den Zugang zum Haus keinen Schlüssel verwenden möchten, dann müssen Sie das auch nicht. Die Tür lässt sich durch die Eingabe eines Kodes, das Anlegen einer Karte oder aus der Ferne über ein Standtelefon oder ein Mobiltelefon öffnen. Der Kommunikator bietet Ihnen zu Hause ebenso wie in der Firma oder einem großen Bürokomplex zuverlässige Dienste. 2N® EntryCom a/b besteht auf einer modularen Basis und ermöglicht so eine Erweiterung um bis zu 54 Tasten. Ergänzendes Zubehör kann eine Kamera, ein Kartenlesegerät beziehungsweise ein Zutrittssystem sein. Zur Verfügung steht eine Version mit und ohne Tastatur.

Zur Herstellung des Türkommunikators 2N® EntryCom a/b verwenden wir hochwertigen Stahl, der gegen alle äußeren Einflüsse beständig ist, daher sind eine langjährige Lebensdauer und ein stabiles Design im Fall einer Installation im Freien garantiert. An einigen Lokalitäten werden Sie vielleicht auch die Ausführung mit erhöhter Beständigkeit gegen Vandalismus zu schätzen wissen. Unser Exporterfolg ist ein überzeugender Beweis für die Qualität unserer Produkte – sie werden in über 120 Länder der Welt exportiert.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Silber
Tastaturbeleuchtung
Ja
Merkmale
Knopfanzahl
3
Freisprecheinrichtung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
100 x 29 x 210 mm
Weitere Suchbegriffe: codeschloss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 234,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,83*
€ 340,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,60*
€ 335,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,76*
€ 323,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,63*
€ 314,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,10*
€ 278,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.