Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unold 86106 Elektrische Raumheizung Schwarz, Silber 2000 W Elektrischer Raumheizlüfter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unold 86106 Elektrische Raumheizung Schwarz, Silber 2000 W Elektrischer Raumheizlüfter
Unold 86106 Elektrische Raumheizung Schwarz, Silber 2000 W Elektrischer Raumheizlüfter
Unold 86106 Elektrische Raumheizung Schwarz, Silber 2000 W Elektrischer Raumheizlüfter
Unold 86106 Elektrische Raumheizung Schwarz, Silber 2000 W Elektrischer Raumheizlüfter
Unold 86106 Elektrische Raumheizung Schwarz, Silber 2000 W Elektrischer Raumheizlüfter
Artikel-Nr.:
     CIDE5-25076175
Hersteller:
     Unold
Herst.-Nr.:
     86106
EAN/GTIN:
     4011689861062
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Föhn
Fön
  • 4 Stufen-Schalter für Aus, Ventilation, Warmluft, Heißluft.
    - Thermostat mit stufenloser Temperraturregelung.
    - Kipp-Schutz/Autooff=Sicherheitsabschaltung.
    - Sehr leicht und leise.
    - Überhitzungsschutz / Schutzklasse II.
    - Leistung: 1.000/2.000 W, 230 V~, 50 Hz.
    - Gewicht: ca. 1.300 g / Kabel: ca. 150 cm.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Elektrischer Raumheizlüfter
Sommerlüftung
Ja
Kabellänge
1.5 m
Überhitzungsschutz
Ja
Design
Platzierungsoptionen
Flur, Tisch
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Gehäusematerial
Kunststoff
Tragbar
Ja
Anzeigelicht
Ja
Griff(e)
Ja
Steuerung
Drehregler
Gewicht und Abmessungen
Breite
195 mm
Tiefe
122 mm
Höhe
300 mm
Gewicht
1300 g
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Leistungen
Heizleistung
2000 W
Regelbare Temperatur
Ja
Hitzeleistung (min)
1000 W
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.