| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-24883904 Herst.-Nr.: NTF3000WE EAN/GTIN: 4022167300263 |
| |
|
| | |
| Bequem, schnell und präzise Temperaturmessung für die ganze Familie – einfach und stressfrei Das erste und einzige “No-touch” Thermometer Mit Dual-Technologie - No-touch Modus z.B. um ein schlafendes Kind nicht zu stören - Touch Modus zur Eigenmessung Patentierter Sensor für Messgenauigkeit und präzise, gleichmäßige Messung - Das einzige Stirnthermometer mit patentierter, klinisch getester durchbrechender Technologie die doppelt so viel Wärmestrahlung im Vergleich zu herkömmlichen Stirnthermometern zur Messung verwendet Ausstattungsmerkmale zur Sicherstellung präziser Temperaturmessung - Proximity Sensor: für die richtige Distanz (bis zu 5 cm) - Ziellicht und Schaugrafik auf dem Produkt: zur Erfassung des richtigen Messpuntes (zwischen den Augenbrauen) Schnell Messung in nur 2 Sekunden Farbkodiertes FeverInSight Display Warnt bei Fieber Beleuchtetes Display ermöglicht das Ablesen bei Dunkelheit “No Sound” Modus um das Kind nicht zu wecken Sicher und hygienisch Zubehör Batterien im Lieferumfang enthalten POS Präsentation: Attraktive erstklassige Verpackung mit Sichtfenster und Eurolochung Weitere Informationen: Lieferumfang | Akkus/Batterien enthalten | Ja | Merkmale | Typ | Fernwarnehmung | | Produktfarbe | Blau, Weiß | | Position des Thermometers | Stirn | | Messzeit | 2 s | | Für Neugeborene geeignet | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |