Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Princess 162830 Raclette 8 Stone Grill Party


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Princess 162830 Raclette 8 Stone Grill Party
Princess 162830 Raclette 8 Stone Grill Party
Princess 162830 Raclette 8 Stone Grill Party
Princess 162830 Raclette 8 Stone Grill Party
Princess 162830 Raclette 8 Stone Grill Party
Princess 162830 Raclette 8 Stone Grill Party
Princess 162830 Raclette 8 Stone Grill Party
Princess 162830 Raclette 8 Stone Grill Party
Princess 162830 Raclette 8 Stone Grill Party
Princess 162830 Raclette 8 Stone Grill Party
Princess 162830 Raclette 8 Stone Grill Party
Princess 162830 Raclette 8 Stone Grill Party
Princess 162830 Raclette 8 Stone Grill Party
Princess 162830 Raclette 8 Stone Grill Party
Artikel-Nr.:
     CIDE5-24883389
Hersteller:
     Princess
Herst.-Nr.:
     01.162830.01.001
EAN/GTIN:
     8712836320789
Suchbegriffe:
Elektrogrill
Rollengrill
Heißer Stein
Raclette

Der Princess 162830 Stone & Raclette Party ist eine Kombination aus Steingrill und Raclette. Die Bratfläche ist in eine hochwertige Steingrillplatte und eine wendbare Teppanyaki-Grillplatte unterteilt. Das Grillen auf einem heißen Stein ist eine spannende Art, auf gesunde Weise ein Abendessen mit der Familie und Freunden zu genießen. Sie brauchen weder Öl noch Butter, weil sich auf dem sehr heißen Stein Fleisch, Fisch und Gemüse problemlos anbraten lässt.

Hochwertige Steingrillplatten mit Heizelement
Dank des integrierten Heizelements brauchen Sie den Steingrill nicht im Ofen vorzuheizen. Es hält den Stein viel länger zischend heiß, so dass Sie ihn nicht mehr zwischendurch wieder aufheizen müssen. Dies ist die moderne Art, um Lebensmittel zuhause auf einem Steingrill zuzubereiten. Sie streuen einfach etwas Salz auf die Platte, damit das Fleisch nicht anhaftet, und geben ihm damit gleichzeitig Würze. Eine gesunde Art, gemeinsam ein gemütliches Abendessen zu genießen.

Stets die optimale Temperatur
Der Princess Stone & Raclette Party hat einen integrieren Thermostaten, so dass Sie die jeweils gewünschte Temperatur einstellen können. Und dank 1300 Watt Leistung geschieht das sehr schnell So brauchen Sie nicht lange zu warten, bevor Sie mit dem Essen anfangen können. Außerdem brauchen Sie Ihren Steingrill nicht mehr im Ofen vorzuheizen. Das Heizelement hält den Stein viel länger zischend heiß, so dass Sie ihn nicht mehr zwischendurch wieder aufheizen müssen.

Bereiten Sie phantastische Gerichte mit Ihrer Familie und Ihren Freunden zu
Die große Bratfläche des Princess Stone & Raclette Party misst 42 x 21 cm, so dass sich bis zu acht Personen am Tisch versammeln können, um gemeinsamen Spaß am Kochen zu haben. Ideal fürs Wochenende oder festliche Anlässe. Zusammen mit dem Raclette erhalten Sie 8 Pfännchen und 8 Holzspatel

Einfach zu reinigen
Das Princess Stone & Raclette Party lässt sich im Handumdrehen reinigen, weil an der hochwertigen Antihaftbeschichtung nichts hängenbleibt. Wischen Sie die Grillplatte und die Steinplatte einfach mit einem Küchentuch ab und stellen Sie sie zusammen mit den Pfännchen in die Spülmaschine.


Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Pfannen
8 Stück(e)
Anzahl enthaltener Spatel
8
Energie
Leistung
1300 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
Technische Details
Anzahl der Personen
8 Person(en)
Teflonbeschichtet
Ja
Regelbare Temperatur
Ja
Anzahl der Funktionen
2
Einfach zu säubern
Ja
Anzeigelicht
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Formfaktor
Rechteckig
Entfernbare Platten
Ja
Plattenmaterial
Stein
Rutschfeste Füße
Ja
Größe der Grilloberfläche (B x T)
240 x 210 mm
Cool Touch Handgriff
Ja
Steuerung
Drehregler
Kabellänge
2 m
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
5200 g
Verpackungsbreite
242 mm
Verpackungstiefe
140 mm
Verpackungshöhe
562 mm
Paketgewicht
5400 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,63*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,68*
€ 66,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,57*
€ 64,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,79*
€ 61,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,65*
€ 59,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,04*
€ 57,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,63*
€ 55,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Princess
01.162700.01.001
ab € 51,24*
Zubehör
Princess
01.162710.01.001
ab € 47,31*
Zubehör
Princess
01.162720.01.001
ab € 45,38*
Zubehör
Princess
01.162725.01.001
ab € 35,33*
Zubehör
Princess
01.162810.01.001
ab € 25,93*
Zubehör
Princess
01.162820.01.001
ab € 40,96*
Zubehör
Princess
01.162840.01.001
ab € 52,18*
Zubehör
Princess
01.162910.01.001
ab € 115,33*
Zubehör
Tristar
RA-2949
ab € 18,91*
Zubehör
Tristar
RA-2996
ab € 38,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.