Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apricorn Aegis Padlock Externe Festplatte 2000 GB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apricorn Aegis Padlock Externe Festplatte 2000 GB Schwarz
Apricorn Aegis Padlock Externe Festplatte 2000 GB Schwarz
Apricorn Aegis Padlock Externe Festplatte 2000 GB Schwarz
Apricorn Aegis Padlock Externe Festplatte 2000 GB Schwarz
Apricorn Aegis Padlock Externe Festplatte 2000 GB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-24869562
Hersteller:
     Apricorn
Herst.-Nr.:
     A25-3PL256-2000
EAN/GTIN:
     708326914109
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
External SSD
Externe Festplatte
Weitere Informationen:
Festplatte
HDD Kapazität
2000 GB
HDD Geschwindigkeit
5400 RPM
Typ
HDD
Festplatten durchschnittliche Zugriffszeit
12 ms
Puffergröße Speicherlaufwerk
8 MB
Sonstige Funktionen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Energie
Bus-betrieben
USB
Anschlüsse und Schnittstellen
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
USB-Anschlusstyp
USB Typ-A
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB Datenübertragungsraten
5000 Mbit/s
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
175 g
Breite
84.5 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
19 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Schutzfunktion
Staubresistent
Passwortschutz
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Zertifizierung
FCC, CE
Betriebsbedingungen
Stoßfestigkeit in Betrieb
300 G
Verpackungsdaten
Benutzerhandbuch
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 248,61*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,22*
€ 325,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,09*
€ 321,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,22*
€ 300,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,61*
€ 295,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.