Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trust GXT 220 Llaptop-Kühlpad 43,9 cm (17.3") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trust GXT 220 Llaptop-Kühlpad 43,9 cm (17.3") Schwarz
Trust GXT 220 Llaptop-Kühlpad 43,9 cm (17.3") Schwarz
Trust GXT 220 Llaptop-Kühlpad 43,9 cm (17.3") Schwarz
Trust GXT 220 Llaptop-Kühlpad 43,9 cm (17.3") Schwarz
Trust GXT 220 Llaptop-Kühlpad 43,9 cm (17.3") Schwarz
Trust GXT 220 Llaptop-Kühlpad 43,9 cm (17.3") Schwarz
Trust GXT 220 Llaptop-Kühlpad 43,9 cm (17.3") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-24788420
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     20159
EAN/GTIN:
     8713439201598
Suchbegriffe:
Notebook Cooler
Notebook Cooling Pad
Notebook Kühler
Notebook Lüfter
Kühlständer für Gaming-Notebook mit leisem, extra großem und rot beleuchtetem Lüfter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
475 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Farben der Beleuchtung
Rot
Ursprungsland
China
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
300 mm
Verpackungstiefe
350 mm
Verpackungshöhe
60 mm
Paketgewicht
700 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8414591500
Energie
Energiequelle
USB
Leistungen
Maximale Bildschirmgröße
17.3 "
Anzahl integrierter Kühlungslüfter
1 Stück(e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,17*
€ 41,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,22*
€ 40,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,16*
€ 38,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.