Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dremel 997


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dremel 997
Dremel 997
Artikel-Nr.:
     4310-26150997JA
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     26150997JA
EAN/GTIN:
     8710364044924
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
dremel korund schleifspitze
Zur Verwendung für Metall, Gussteile, Schweißverbindungen, Nieten und Rost. Ideal zum Schärfen, Glätten und Schleifen von einer Vielzahl von Materialien.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Schaftdurchmesser
3.2 mm
Länge (mm)
39 mm
Durchmesser
3.4 mm
Merkmale
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
25000 RPM
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4310
50
pro Stück
€ 23,00*
ab € 5,53*
€ 6,59*
12 Tage
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,74*
€ 6,84*
11 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 5,87*
€ 6,98*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 6,21*
€ 7,46*
5 Tage
18
pro Stück
€ 6,95*
ab € 6,21*
€ 7,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dremel
F 013 300 0JP
ab € 64,09*
Sonstiges
Dremel
F 013 300 0JA
ab € 47,56*
Sonstiges
Dremel
F 013 300 0HA
ab € 70,35*
Sonstiges
Dremel
F 013 300 0JU
ab € 39,12*
Sonstiges
Dremel
F 013 425 0JF
ab € 115,84*
Sonstiges
Dremel
F 013 776 0JA
ab € 54,45*
Sonstiges
Dremel
F 013 822 0JA
ab € 90,30*
Sonstiges
Dremel
F 013 822 0JF
ab € 122,80*
Sonstiges
Dremel
F 013 824 0JF
ab € 129,53*
Sonstiges
Dremel
F 013 824 0JA
ab € 101,79*
Sonstiges
Dremel
F 013 824 0JK
ab € 154,43*
Sonstiges
Dremel
F 013 826 0JF
ab € 213,44*
Sonstiges
Dremel
F 013 826 0JA
ab € 149,50*
Sonstiges
Dremel
F 013 822 0JK
ab € 166,09*
Sonstiges
Dremel
F 013 205 0JM
ab € 44,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.