Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dremel 420 Metall, Kunststoff, Holz Schneidscheibe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dremel 420 Metall, Kunststoff, Holz Schneidscheibe
Dremel 420 Metall, Kunststoff, Holz Schneidscheibe
Dremel 420 Metall, Kunststoff, Holz Schneidscheibe
Dremel 420 Metall, Kunststoff, Holz Schneidscheibe
Artikel-Nr.:
     4310-2615042032
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     2615042032
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Zum Nuten, Fräsen und Schneiden von Metall, Holz und Kunststoff. Mit Trennscheiben lassen sich Bolzen, Schrauben, Blechteile, dünne Holzteile und Kunststoff sehr einfach trennen. Fiberglasverstärkte Trennscheiben (426) und Hochleistungstrennscheiben (420) wurden für Anwendungen mit hohen Leistungsanforderungen konzipiert. Die Trennscheibe schneidet nur entlang der Kante. Versuchen Sie nicht, mit Trennscheiben zu schleifen oder Kurven zu schneiden. Verwenden Sie Dremel Trennscheiben mit dem Aufspanndorn 402.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Schneidscheibe
Geeignet für Materialien
Metall, Kunststoff, Holz
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
35000 RPM
Markenkompatibilität
Dremel
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Raddurchmesser
23.8 mm
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4310
50
1
pro Stück
€ 23,00*
ab € 5,16*
€ 7,24*
9 Tage
5
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,37*
€ 7,54*
11 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 5,43*
€ 7,68*
3 Tage
18
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,81*
€ 7,87*
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,62*
€ 7,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dremel
2 615 S40 6JC
ab € 9,34*
Zubehör
Dremel
2 615 056 932
ab € 9,52*
Zubehör
Dremel
2 615 057 032
ab € 9,56*
Zubehör
Dremel
2 615 093 2JA
ab € 1,49*
Zubehör
Dremel
2 615 S72 4JA
ab € 31,11*
Zubehör
Dremel
2 615 068 8JA
ab € 11,35*
Zubehör
Dremel
2 615 042 632
ab € 6,452*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.