Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser Fototechnik 6028 Kamera-Montagezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaiser Fototechnik 6028 Kamera-Montagezubehör
Kaiser Fototechnik 6028 Kamera-Montagezubehör
Kaiser Fototechnik 6028 Kamera-Montagezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE5-24768814
Hersteller:
     Kaiser Fototechnik
Herst.-Nr.:
     6028
EAN/GTIN:
     k.A.
Passend für Schnellkupplung 6026.
Mit Kamera-Anschlussgewinde B 1/4 und versenkbarem Sicherungsstift zum Schutz gegen unbeabsichtigtes Verdrehen von Camcordern/Videokameras.
Material: Aluminium-Druckguss
Maße: ca. 41 x 8 x 41 mm
Gewicht: ca. 20 g
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
41 mm
Tiefe
41 mm
Gewicht
20 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
Verbindender Thread
1/4 "
Kompatibilität
Kaiser Fototechnik 6026
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kaiser Fototechnik
6026
ab € 18,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.