Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unold 86440 Elektrische Raumheizung Weiß 2000 W Elektrischer Raumheizlüfter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unold 86440 Elektrische Raumheizung Weiß 2000 W Elektrischer Raumheizlüfter
Unold 86440 Elektrische Raumheizung Weiß 2000 W Elektrischer Raumheizlüfter
Unold 86440 Elektrische Raumheizung Weiß 2000 W Elektrischer Raumheizlüfter
Unold 86440 Elektrische Raumheizung Weiß 2000 W Elektrischer Raumheizlüfter
Unold 86440 Elektrische Raumheizung Weiß 2000 W Elektrischer Raumheizlüfter
Artikel-Nr.:
     CIDE5-24749988
Hersteller:
     Unold
Herst.-Nr.:
     86440
EAN/GTIN:
     4011689844409
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Badheizlüfter
Heizgebläse
Wenn's im Bad nicht so richtig warm werden will, dann hilft der Keramik-Heizlüfter Bad white von UNOLD®. Er ist dank Tropfwasserschutz für's Heizen in feuchter Umgebung bestens geeignet. Damit die Wärme auch in jede Ecke kommt hat das Gerät einen dynamischen Schwung eingebaut: zur besseren Luftverteilung dreht es sich oszillierend um 75 Grad. Das 2-Stufen-Keramik-Heizelement gibt entweder 1.200 oder 2.000 Watt Heizleistung per Gebläse ab. Der Heizlüfter schaltet sich automatisch ab, sollte er einmal umfallen. Die Gerätetemperatur wird stufenlos durch ein Thermostat kontrolliert. Der sehr leise und leichte Heizlüfter wird über einen 4-Stufen-Schalter für die Funktionen Aus, Ventilation, Warmluft, Heißluft gesteuert. Getragen wird das Fliegengewicht am integrierten Tragegriff. Die Oszillation ist separat zuschaltbar. - Leistung: 1.300/2.000 W, 220-240 V~, 50 Hz - PTC-Keramik Heizlüfter - 4-Stufen-Schalter für Aus - Ventilation, Warmluft, Heißluft - Thermostat mit stufenloser Temperaturregelung - 75° oszillierend zur besseren Luftverteilung im Raum - Sehr leise / Sehr leicht / Überhitzungsschutz - Schutzklasse IP21 - An-/Ausschalter
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Elektrischer Raumheizlüfter
Heizelement Typ
Keramik
Ein-/Ausschalter
Ja
Auto -Oszillation
Ja
Oszillationsrange
75 °
Kabellänge
1.8 m
Überhitzungsschutz
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP21
Design
Platzierungsoptionen
Flur
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Tragbar
Ja
Griff(e)
Ja
Für Badezimmer geeignet
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
222 mm
Tiefe
177 mm
Höhe
347 mm
Gewicht
1780 g
Energie
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Leistungen
Heizleistung
2000 W
Regelbare Temperatur
Ja
Hitzeleistung (min)
1300 W
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,63*
€ 88,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,66*
€ 87,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,82*
€ 84,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,44*
€ 81,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,00*
€ 70,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.