Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch BCH6ZOOO Stabstaubsauger/Elektrischer Besen Akku Trocken Beutellos 0,9 l Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch BCH6ZOOO Stabstaubsauger/Elektrischer Besen Akku Trocken Beutellos 0,9 l Rot
Bosch BCH6ZOOO Stabstaubsauger/Elektrischer Besen Akku Trocken Beutellos 0,9 l Rot
Bosch BCH6ZOOO Stabstaubsauger/Elektrischer Besen Akku Trocken Beutellos 0,9 l Rot
Bosch BCH6ZOOO Stabstaubsauger/Elektrischer Besen Akku Trocken Beutellos 0,9 l Rot
Bosch BCH6ZOOO Stabstaubsauger/Elektrischer Besen Akku Trocken Beutellos 0,9 l Rot
Bosch BCH6ZOOO Stabstaubsauger/Elektrischer Besen Akku Trocken Beutellos 0,9 l Rot
Bosch BCH6ZOOO Stabstaubsauger/Elektrischer Besen Akku Trocken Beutellos 0,9 l Rot
Bosch BCH6ZOOO Stabstaubsauger/Elektrischer Besen Akku Trocken Beutellos 0,9 l Rot
Bosch BCH6ZOOO Stabstaubsauger/Elektrischer Besen Akku Trocken Beutellos 0,9 l Rot
Bosch BCH6ZOOO Stabstaubsauger/Elektrischer Besen Akku Trocken Beutellos 0,9 l Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE5-24719676
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     BCH6ZOOO
EAN/GTIN:
     4242002828565
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Für Tierliebhaber: Saugt 30% schneller. Ohne Kabel. Der neue kabellose Staubsauger Zoo’o ProAnimal von Bosch: saugt bis zu 30% schneller mit der Reinigungsleistung eines konventionellen Staubsaugers.

- ProAnimal Düse für hohe Reinigungsleistung auf allen Bodenarten und extra Bürstenrolle ideal für Tierhaare
- Bosch Lithium-Ionen Technologie: langlebige und leistungsstarke Akkus, extra-lange Laufzeit und kurze Ladezeit
- Maximal flexibel: kabelloses Staubsaugen ohne Grenzen auch auf Polstern und in Ecken dank ansteckbarem Zubehörkit
- Einzigartige SensorBagless™ Technology: besonders saugstark bei minimiertem Wartungsaufwand
- Rundum komfortabel: einfach anzuwenden, zu verstauen und zu reinigen dank geringem Gewicht und EasyClean System
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
285 mm
Tiefe
185 mm
Höhe
1160 mm
Gewicht
4800 g
Gewicht (ohne Zubehör)
3000 g
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
25.2 V
Laufzeit
60 min
Ladezeit
6 h
Merkmale
Flexischlauch
Ja
Lieferumfang
Staubsaugerbürsten enthalten
Abstaubpinsel
Fugendüse
Ja
Design
Produkttyp
Stabstaubsauger
Staubbehälter Typ
Beutellos
Produktfarbe
Rot
Staubkapazität
0.9 l
Abnehmbarer Handstaubsauger
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
245 mm
Verpackungstiefe
735 mm
Verpackungshöhe
240 mm
Paketgewicht
6200 g
Leistungen
Reinigungsart
Trocken
Schmutztrennungsmethode
Filterung
Geeignet für alle Arten von Oberflächen
Ja
Geräuschpegel
82 dB
Ergonomie
Entfernbarer Filter
Ja
Waschbarer Filter
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 188,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,03*
€ 282,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,00*
€ 277,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,60*
€ 270,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,04*
€ 257,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,59*
€ 224,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.