Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 89377 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SATA, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 89377 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SATA, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
DeLOCK 89377 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SATA, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
DeLOCK 89377 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SATA, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
DeLOCK 89377 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SATA, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
DeLOCK 89377 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SATA, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
DeLOCK 89377 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SATA, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
DeLOCK 89377 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SATA, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-24673870
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     89377
EAN/GTIN:
     4043619893775
Suchbegriffe:
Adapter SATA
SATA Adapter
SAS Controller
SAS Karte
Die Delock PCI Express Karte erweitert Ihren PC um sechs externe USB 3.0 Ports sowie um einen internen USB 3.0 Port. Sie können an die Karte verschiedene USB Geräte, wie z. B. Docking Stationen, Card Reader, externe Gehäuse etc. anschließen.
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Zertifizierung
Windows Vista/Vista-64/7/7-64/8/8-64/8.1/8.1-64, Linux Kernel 2.6.31
Verpackungsdaten
Benutzerhandbuch
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCIe
Ausgangsschnittstelle
SATA, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
7
Menge der internen SATA-Anschlüsse
1
Menge interner USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-Anschlüsse
1
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Merkmale
Datenübertragungsrate (max)
5 Gbit/s
Warentarifnummer (HS)
84733020
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,55*
€ 86,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,79*
€ 84,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,68*
€ 78,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,57*
€ 75,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,80*
€ 67,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.