| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-24667091 Herst.-Nr.: AM7013MZT EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Das Dino-Lite AM7013MZT verfügt über einen 5 Megapixel Sensor für kristallklare Bilder - auch bei höherer Vergrößerung. Durch die hohe Auflösung ist das AM7013MZT die ideal Lösung um die Bilder auf großen Monitoren darzustellen, oder entsprechende Bilder zu drucken. Weitere Informationen: Anschlüsse und Schnittstellen | Schnittstelle | USB 2.0 | Kamera | Integrierte Kamera | Ja | | Megapixel (ca.) | 5 MP | Energie | Energiequelle | USB | Gewicht und Abmessungen | Breite | 105 mm | | Tiefe | 32 mm | | Gewicht | 140 g | Merkmale | Maximaler Zoomfaktor | 200 x | | Vergrößerung | 70 x | | Anzahl der Beleuchtungs-LEDs | Ja | Sonstige Funktionen | Kompatible Betriebssysteme | Windows XP, Vista, 7 & 8, MacOS 10.4 and up | Design | Microskop typ | Digitales Mikroskop | | Produktfarbe | Silber |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |