Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dino-Lite AM4113T5 Mikroskop 500x Digitales Mikroskop


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dino-Lite AM4113T5 Mikroskop 500x Digitales Mikroskop
Dino-Lite AM4113T5 Mikroskop 500x Digitales Mikroskop
Dino-Lite AM4113T5 Mikroskop 500x Digitales Mikroskop
Dino-Lite AM4113T5 Mikroskop 500x Digitales Mikroskop
Dino-Lite AM4113T5 Mikroskop 500x Digitales Mikroskop
Dino-Lite AM4113T5 Mikroskop 500x Digitales Mikroskop
Artikel-Nr.:
     CIDE5-24667090
Hersteller:
     Dino-Lite
Herst.-Nr.:
     AM4113T5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hand-Mikroskop
Handmikroskop
Mikrolupe
Stabmikroskop
Das AM4113T5 hat eine feststehende 500x Vergrößerung für Hochleistungsanwendungen. Zur Begrenzung des Blendlichtes auf dem Objekt hat das AM4113T5 diffuses Licht.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
USB 2.0
Kamera
Integrierte Kamera
Ja
Megapixel (ca.)
1.3 MP
Energie
Energiequelle
USB
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Tiefe
32 mm
Gewicht
105 g
Merkmale
Maximaler Zoomfaktor
500 x
Vergrößerung
500 x
Anzahl der Beleuchtungs-LEDs
Ja
Sonstige Funktionen
Kompatible Betriebssysteme
Windows XP, Vista, 7 & 8, MacOS 10.4 and up
Design
Microskop typ
Digitales Mikroskop
Produktfarbe
Gold
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 352,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 420,47*
€ 500,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 416,10*
€ 495,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 411,83*
€ 490,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 397,59*
€ 473,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 384,55*
€ 457,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 352,60*
€ 419,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AnMo Electronics
WF-10
ab € 299,37*
Zubehör
Dino-Lite
AM7915MZT
ab € 1.019,49*
Zubehör
Dino-Lite
MS15X
ab € 158,58*
Zubehör
Dino-Lite
RK-02
ab € 134,58*
Zubehör
Dino-Lite
RK-10A
ab € 216,22*
Zubehör
Dino-Lite
SW-F1
ab € 54,80*
Zubehör
Dino-Lite
BL-CDW
ab € 303,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.