Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Velleman VM116 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Velleman VM116 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut
Velleman VM116 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut
Artikel-Nr.:
     CIDE5-24654007
Hersteller:
     Velleman
Herst.-Nr.:
     VM116
EAN/GTIN:
     5410329328634
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
USB
Stecker
DMX-512, USB
Gewicht und Abmessungen
Breite
106 mm
Tiefe
101 mm
Höhe
44.5 mm
Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, eval board, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 151,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,86*
€ 227,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,40*
€ 226,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,10*
€ 209,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,39*
€ 199,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,22*
€ 179,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.